
Wurth
Limpador de Espuma Expansiva 500ml/ 350g
Cód: 0892160211 · EAN: 4066443188817 · Un: UN
LIMPADOR DE ESPUMA EXPANSIVA 500 ML
Em estoque
R$ 89,52
em até 3x de R$ 29,84 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Limpador à base de solventes utilizado para a limpeza de espuma expansiva de PU não curadaCaracterísticas:- Limpeza rápida;- Alto poder de arraste;- Rápida secagem;- Limpador totalmente volátil, não deixa resíduos;- Aplicação com pistola ou com atuador que acompanha o produto.Aplicações:- Limpeza de cânulas e de pistola aplicadora de espuma expansiva;- Limpeza de resíduos de espuma expansiva não curada.Restrições de Uso:- Nunca aplique o produto sob o sol;- Nunca aplique o produto quando a peça estiver quente;- Não aplicar o produto sobre superfície pintada, pode haver descoloração ou remoção da tinta;- O produto não tem eficiência para remoção de espuma expansiva de PU já curada.Modo de Usar:Pistola aplicadora: ;- Após o uso da espuma expansiva, retirar a lata da pistola e pressionar o gatilho para remover os resíduos de espuma;- Fixar o atuador pulverizador na válvula da lata e no bocal da pistola, logo após retirar o atuador pulverizador, roqsquear a pistola na válvula do tudo do limpador de espuma expansiva ;- Pressionar o gatilho várias vezes, até que a pistola esteja completamente limpa. Aplicação manual: ;- Fixar o atuador pulverizador na válvula do Limpador de espuma expansiva;- Pulverizar o produto a uma distância de aproximadamente 20cm sobre os resíduos de espuma expansiva de poliuretano não curada;- Retirar os resíduos da espuma com um pano limpo e seco. Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto ;- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem ;- Embalagem em spray. Gás sob pressão. Não perfure o frasco ou use o produto em contato com chama;- Produto facilmente inflamável. Quando exposto a uma fonte de calor, o frasco poderá explodir;- Evite a inalação do produto durante a aplicação;- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto;- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação;- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir;- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.Principais Vantagens:- Limpeza fácil e rápida ;- Secagem rápida ;- Não resíduo;- Aplicação manual ou com pistola.
Família: 12.06.0052 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/13-01-2026/12.06.0052/12.06.0052.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4066443188817
| Código interno | 0892160211 |
| SKU | 0892160211 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,460 kg |
| Altura | 23,0 cm |
| Largura | 6,5 cm |
| Comprimento | 6,5 cm |
| Composições | Embalagem com 1 Unidade |
| Densidade | 0,805 a 25°C (g/ml) |
| Conteúdo | 500mL/350g |
| Estado Físico | Líquido |
| Ponto de Fulgor | -40 |
| Solubilidade em Água | Insolúvel |
Composições: Embalagem com 1 Unidade | Conteúdo: 500mL/350g | Densidade: 0,805 a 25°C (g/ml) | Estado Físico: Líquido | Ponto de Fulgor: -40 | Solubilidade em Água: Insolúvel
Este produto ainda não possui avaliações.