

Wurth
Revestimento Protetivo de Poliuretano 2K LINER
Cód: 0892075790 · EAN: 4099618301766 · Un: UN
LINER 2K REVESTIMENTO PU ACRILICO 790G
Em estoque
R$ 318,45
em até 12x de R$ 26,54 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
IMPORTANTE: SISTEMA BICOMPONENTEPara a aplicação correta do Revestimento 2K , é necessário misturar o Catalisador Wurth com o Liner. Esses produtos são vendidos separadamente e devem ser aplicados com a Pistola Aplicadora Wurth Liner 2K(Cód.: 0891106011)Descrição do Produto:Revestimento protetivo bicomponente de poliuretano (2K) de alta performance, desenvolvido para aplicações automotivas e industriais que exigem proteção extrema. Forma uma camada contínua, resistente e texturizada, criando uma barreira durável contra impacto, abrasão, agentes químicos e intempéries, semelhante aos sistemas profissionais de proteção de caçambas e superfícies expostas.Características:- Sistema poliuretano 2K de alta resistência (Revestimento e Catalizador);- Acabamento texturizado ;- Excelente resistência a impacto e abrasão, produtos químicos, umidade e corrosão, radiação UV;- Aderência em múltiplos substratos;- Pode ser sobrepintado após cura inicial.Aplicações:- Caçambas de pickup;- Assoalhos e carrocerias;- Para-choques e partes inferiores;- Compartimentos de carga;- Veículos off-road e utilitários.Principais Vantagens:- Proteção estrutural contra impacto e abrasão;- Formação de película contínua sem emendas;- Resistência superior à corrosão;- Redução de ruído e vibração;- Propriedade antiderrapante (dependendo da textura);- Alta durabilidade com baixa manutenção;- Versatilidade de aplicação e acabamento.Modo de Usar:Preparação: ;- Lixar, limpar e desengraxar completamente, removendo ferrugem, óleo, graxa e outros ontaminantes;- Não aplicar sobre substratos não preparados. Mistura: ;- Misturar 200 mL de catalisador em 600 mL de Wurth Liner (adicionar diretamente na embalagem a quantidade indicada de catalisador, dentro da própria lata de Wurth Liner);- Feche novamente a embalagem;- Agitar vigorosamente por, no mínimo, 2 minutos;- A mistura pode ser aplicada em até 1 hora após o preparo. Aplicação: ;- Aplicar a uma distância de 20 a 30 cm;- Aplicar 1 a 2 demãos, respeitando um tempo de secagem de 45 a 60 minutos entre elas;- Para aplicação com pistola para revestimento de carroceria (UBS), ajuste a pressão entre 30-60psi (2 a 4bar).
| Código interno | 0892075790 |
| SKU | 0892075790 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Modelo | LINER |
MODELO: LINER
Este produto ainda não possui avaliações.