
Wurth
Lixadeira Roto Orbital 6" Basic
Cód: 0703180121 · EAN: 4099618736247 · Un: UN
LIXADEIRA ROTO ORBITAL 6 BASIC
Em estoque
R$ 721,23
em até 12x de R$ 60,10 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Ferramenta pneumática de uso profissional para operações de lixamento, acabamento e preparação de diversas superfícies.Características:- Autoaspiração;- Lixadeira versátil produz um acabamento fino em uma variedade de superfícies como chapas metálicas, madeira, fibra de vidro, demais compósitos e outros materiais;- 10.000 RPM para melhor remoção de material;- Punho ergonômico para maior conforto e segurança do usuário;- Corpo em alumínio para maior leveza e mobilidade;- Prato de 6" (150mm)*. Informações de segurança ;- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, ler atentamente o manual de instruções;- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;- Manter o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário..Principais Vantagens:- Pode ser usando em diversos materiais;- Ótima velocida para remoção de materia ;- Punho ergonômico.
Ficha Técnica: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/11-07-2025/10.01.0180/10.01.0180_LIXADEIRA%20ROTO%20ORBITAL%206%E2%80%9D%20BASIC.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618736247
| Código interno | 0703180121 |
| SKU | 0703180121 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 2,600 kg |
| Altura | 12,0 cm |
| Largura | 19,0 cm |
| Comprimento | 22,0 cm |
| Pressão de Trabalho | 6,2 - 90 (bar - psi) |
| Peso | 1kg |
| Entrada de Ar | 1/4" NPT |
| Mangueira de Ar | 3/8" - 10mm |
| Velocidade Livre | 10.000RPM |
| Consumo de Ar | 4 - 113 (pcm - L/min) |
| Nível de Ruído | 84 (dB) |
| Vibrações | 45,1 m/s² / < 5,2 m/s² |
| Eixo Roscado | 5/16" x 24 fios |
| Órbita de Lixamento | 3/16" - 5mm |
| Prato | 6" - 150mm |
Consumo de Ar: 4 - 113 (pcm - L/min) | Eixo Roscado: 5/16" x 24 fios | Entrada de Ar: 1/4" NPT | Mangueira de Ar: 3/8" - 10mm | Nível de Ruído: 84 (dB) | Órbita de Lixamento: 3/16" - 5mm | Peso: 1kg | Prato: 6" - 150mm | Pressão de Trabalho: 6,2 - 90 (bar - psi) | Velocidade Livre: 10.000RPM | Vibrações: 45,1 m/s² / < 5,2 m/s²
Este produto ainda não possui avaliações.