Wurth
Lixadeira Roto Orbital 6" Profissional
Cód: 0703180122 · EAN: 4099618736230 · Un: UN
LIXADEIRA ROTO ORBITAL 6 PROFISSIONAL
Em estoque
R$ 1.081,94
em até 12x de R$ 90,16 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Ferramenta pneumática de uso profissional para operações de lixamento, acabamento e preparação de diversas superfícies.Características:- Acionamento por gatilho na parte superior da ferramenta, para melhor posicionamento das mãos;- Corpo em alumínio e plástico com ótima empunhadura;- Motor de peça única que evita a entrada de poeira;- Controle de rotação (velocidade);- Baixo consumo de ar;- Acompanha mangueira com bolsa coletora para sucção do pó gerado durante a operação;- Acompanha prato HOKLP* com 6 furos (0586 151 006);- Sistema de aspiração centralizada com auto vácuo * Hook and Loop (HOKLP): Micro ganchos para fixação de discos de lixa com costado de pluma.Aplicações:- Superícies em aço, madeira, alumínio, plásticos, fibra de vidro, etc.Principais Vantagens:- Pode ser utilizado em diversos tipos de superfícies;- Ótima velocidade para remoção de material;- Punho ergonômico;- Alta rotação (10.000 RPM). Informações de segurança ;- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, ler atentamente o manual de instruções;- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;- Manter o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.Importante:- Recomenda-se a lubrificação da ferramenta regularmente com o óleo específico para ferramentas pneumáticas. (Óleo Pneumático S10 - 0893 050 500).
Família: 10.01.0183 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/21-01-2026/10.01.0183/10.01.0183_LIXADEIRA%20ROTO%20ORBITAL%206_%20PROFISSIONAL.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618736230
| Código interno | 0703180122 |
| SKU | 0703180122 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,000 kg |
| Altura | 12,0 cm |
| Largura | 19,0 cm |
| Comprimento | 25,0 cm |
| Pressão de Trabalho | 6,2 - 90 (bar - psi) |
| Peso | 1,59kg |
| Dimensões | 218x150x105 mm |
| Entrada de Ar | 1/4 NPT |
| Velocidade Livre | 10 000 RPM |
| Consumo de Ar | 4 - 113 (pcm - L/min) |
| Nível de Ruído | 103 dB |
| Órbita de Lixamento | 5 mm |
| Prato | 6" |
Prato: 6" | Pressão de Trabalho: 6,2 - 90 (bar - psi) | Órbita de Lixamento: 5 mm | Velocidade Livre: 10 000 RPM | Peso: 1,59kg | Consumo de Ar: 4 - 113 (pcm - L/min) | Entrada de Ar: 1/4 NPT | Dimensões: 218x150x105 mm | Nível de Ruído: 103 dB
Este produto ainda não possui avaliações.