Wurth
Luva de Algodão com PVC GRIP DIAMOND TAM 10
Cód: 0899440023 · EAN: 4099618012877 · Un: UN
LUVA DE SEGURANCA STONE DIAMOND TAM.10
Em estoque
R$ 22,72
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Luva para proteção contra agentes mecânicos, inteiramente confeccionada em uma só peça sem costuras ou emendas. Palma e dedos revestidos com borracha natural antiderrapante e de alta aderência. A borracha é vulcanizada na palma da luva. Punho ajustável por malha elástica.Principais Vantagens:- Resistência a serviços pesados;- Punho elástico auto ajustável;- Luva inteiramente sem costuras ou emendas;- Excelente resistência mecânica nos trabalhos pesados;- Confortável.
Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/27-05-2024/13.10.0420/13.10.0420.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 13.10.0420
| Código interno | 0899440023 |
| SKU | 0899440023 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,060 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 11,0 cm |
| Comprimento | 25,0 cm |
| Composições | Embalagem com 1 Unidade |
| Comprimento Total | 265mm |
| Tamanho | 10 |
| Revestimento | Látex de borracha natural na palma e dedos |
| Material Forro | Malha resinada |
| Modelo | GRIP DIAMOND TAM 10 |
Composições: Embalagem com 1 Unidade | Tamanho: 10 | Revestimento: Látex de borracha natural na palma e dedos | Comprimento Total: 265mm | Material Forro: Malha resinada | MODELO: GRIP DIAMOND TAM 10
Este produto ainda não possui avaliações.