Wurth
LUVA DE SEGURANCA STONE DIAMOND TAM.9
Cód: 0899440022 · EAN: 4099618012884 · Un: UN
LUVA DE SEGURANCA STONE DIAMOND TAM.9
Em estoque
R$ 22,72
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Luva para proteção contra agentes mecânicos, inteiramente confeccionada em uma só peça sem costuras ou emendas. Palma e dedos revestidos com borracha natural antiderrapante e de alta aderência. A borracha é vulcanizada na palma da luva. Punho ajustável por malha elástica.
Principais Vantagens:
- Resistência a serviços pesados;
- Punho elástico auto ajustável;
- Luva inteiramente sem costuras ou emendas;
- Excelente resistência mecânica nos trabalhos pesados;
- Confortável.
Luva para proteção contra agentes mecânicos, inteiramente confeccionada em uma só peça sem costuras ou emendas. Palma e dedos revestidos com borracha natural antiderrapante e de alta aderência. A borracha é vulcanizada na palma da luva. Punho ajustável por malha elástica.
Principais Vantagens:
- Resistência a serviços pesados;
- Punho elástico auto ajustável;
- Luva inteiramente sem costuras ou emendas;
- Excelente resistência mecânica nos trabalhos pesados;
- Confortável.
Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/27-05-2024/13.10.0420/13.10.0420.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 13.10.0420
Referências: Busca: 4099618012884
| Código interno | 0899440022 |
| SKU | 0899440022 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,060 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 26,0 cm |
| Composições | 1 Par |
| Comprimento Total | 245mm |
| Tamanho | 9 |
| Revestimento | Látex de borracha natural na palma e dedos |
| Material Forro | Malha resinada |
Composições: 1 Par | Tamanho: 9 | Revestimento: Látex de borracha natural na palma e dedos | Comprimento Total: 245mm | Material Forro: Malha resinada
Este produto ainda não possui avaliações.