
Luva em Fibra Sintética Flex Cut TAM.9
LUVA FIBRA SINTETICA FLEX CUT F - TAM.9
Descrição do Produto:
Luva de proteção contra agentes mecânicos e com alta resistência ao corte. Certificação ;
- Atende as normas técnicas: BS EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 e EN ISO 13997.
Características:
- Fabricada em malha sintética em mescla de poliéster*, basalto inerte* e spandex*;
- Palma em PU (Poliuretano) antiderrapante, que permite maior agarre;
- Peça única, isenta de costuras;
- Contém elastano para melhor ajuste na mão;
- Punho elástico;
- Nível "F" (nota máxima) no teste de corte TDM por lâmina fixa. (EN ISO 13997).
Aplicações:
- Proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes;
- Utilizado no manuseio de peças metálicas contendo arestas cortantes, vidros, chaparias, ferramentas afiadas, e outros. Modo de usar;
- Verificar se o tamanho corresponde às mãos do usuário;
- Identificar se a luva atenderá aos riscos da atividade a ser desenvolvida;
- Certificar-se que a luva é adequada ao produto a ser manuseado;
- Substituir imediatamente luvas cortadas, danificadas pelo excesso de uso ou contendo sujidade intensa não removível.
Principais Vantagens:
- Alta resistência mecânica e ao corte;
- Nível máximo no resultado do teste de corte por lâmina fixa. - Nível "F";
- Pode ser utilizada em ambientes secos e molhados;
- Palma antiderrapante em poliuretano (PU) que aumenta o agarre em superfícies secas, úmidas ou oleosas;
- Flexibilidade e sensibilidade;
- Ausência de costuras proporciona conforto evitando irritações na pele.
Referências: Busca: 7891799523848
| Código interno | 0899451502 |
| SKU | 0899451502 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,070 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 25,0 cm |
| Modelo | TAM.9 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar