
Wurth
Luva Nitrílica Multiuso 9
Cód: 0899404102 · EAN: 7891799498078 · Un: UN
LUVA NITRILICA MULTIUSO TAM. 09
Em estoque
R$ 19,65
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Luva de segurança para proteção contra agentes mecânicos e químicos.Certificação:- Atende as normas técnicas: BS EN 420:2003 + A1:2009, BS EN 388:2016 + A1:2018, EN ISO 374- 1:2016.Características:- Fabricada em borracha nitrílica;- Cor verde;- Forrada internamente com flocos de algodão;- Palma, face palmar dos dedos e extremidade dos dedos antiderrapante;- 100% impermeável a líquidos;- Resistente a produtos químicos;- Punho com acabamento reto.Aplicações:- Utilizada em ambientes de trabalhos úmidos ou secos;- Uso convencional para limpeza industrial pesada, manuseio de solventes e derivados de petróleo, e de produtos químicos conhecidos, retirada de detritos;- Construção civil, logística, indústria química, indústria metal-mecânica, indústria petrolífera, indústria pesqueira, serviços de hotelaria, serviços de limpeza, limpeza industrial pesada, limpeza de máquinas e equipamentos, manuseio e lavagem de peças oleosas, manuseio de tambores e resíduos industriais, serviços hospitalares, indústria frigorífica, indústria da aviação, indústria automotiva / montadoras, coleta seletiva (materiais não cortantes), indústria agrícola, linha branca, saneamento, indústria farmacêutica, colheita, manuseio de defensivos agrícolas, inseticidas, agrotóxicos, pintura industrial, indústria gráfica, entre outros.Restrições de Uso:- Não aprovado para uso contra produtos químicos não conhecidos ou de alta concentração;- Não utilizar em eletricidade ou em calor;- Não utilizar para procedimentos cirúrgicos e demais procedimentos hospitalares. Modo de usar;- Verificar se o tamanho corresponde às mãos do usuário;- Identificar se a luva atenderá aos riscos da atividade a ser desenvolvida. (Riscos mecânicos, químicos, biológicos, térmicos, etc;- Não utilizar com unhas compridas e com adornos - anéis, pulseiras, etc;- Verificar se existem defeitos na luva e que esteja em boas condições de uso (sem furos, rasgamentos, etc.);- Remover a luva com cuidados em não se contaminar com resíduos existentes na parte externa da luva;- Certificar-se que a luva é adequada ao produto a ser manuseado.
Família: 13.10.0310 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/02-06-2022/13.10.0310.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799498078
| Código interno | 0899404102 |
| SKU | 0899404102 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,072 kg |
| Altura | 0,5 cm |
| Largura | 16,0 cm |
| Comprimento | 35,0 cm |
| Composições | Embalagem com 1 Par |
| Materiais | Nitrílico |
| Tamanho | 9 |
| Comprimento | 330mm |
| Revestimento | Nitrílico |
| Modelo | 9 |
Composições: Embalagem com 1 Par | Comprimento: 330mm | Materiais: Nitrílico | Revestimento: Nitrílico | Tamanho: 9 | MODELO: 9
Este produto ainda não possui avaliações.

