
Wurth
LUVA NYLON NITRIL PRETA GRIP TIGERFLEX 10
Cód: 0899411020 · EAN: 4046777357028 · Un: UN
LUVA NYLON NITRIL PRETA GRIP TIGERFLEX 10
Em estoque
R$ 42,81
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição:Luva de segurança confeccionada em nylon/lycra® com boa resistência mecânica a abrasão.Certificação:Oeko - Tex® Standard 100 - É um sistema de certificação internacional para matérias-primas, produtos intermediários e finais do setor têxtil, em todas as fases do processo. O objetivo é alcançar produtos isentos de substâncias nocivas para saúde humana.Características:- Fabricada em nylon/lycra®;- Dorso na cor cinza e palma na cor preta;- Palma e dedos com revestimento nitrílico em relevo (Tiger dots);- Punho com elástico em lycra®;- Peça única sem costuras;- Possui poros em toda a extensão permitindo livre respiração das mãos;- Antiaderente e antiderrapante;- Excelente sensibilidade tátil.Aplicações:- Montagem, manutenção, movimentação, expedição, transporte, armazenagem, etc;- Ideal para operações que exigem tato e agarre.Importante:- Luva com dorso (poros abertos), portanto, não deverá ser imersa em líquidos.Principais Vantagens:- Material de fabricação atóxico não provocando alergias;- Perfeita nos trabalhos que exigem tato e grande poder de agarre;- Confortável e flexível;- Alta resistência à abrasão.
Família: 13.10.0232 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L2/PDF899411020.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4046777357028
| Código interno | 0899411020 |
| SKU | 0899411020 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,043 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 11,0 cm |
| Comprimento | 25,0 cm |
| Composições | 1 Par |
| Materiais | Nylon e Lycra |
| Produtos Associados | Respiradores; Óculos de ampla visão; Protetores Auditivos; Capacetes |
| Comprimento Total | 250mm |
| Tamanho | 10 |
| Revestimento | Nitrílico |
| Modelo | 10 |
Composições: 1 Par | Comprimento Total: 250mm | Materiais: Nylon e Lycra | Produtos Associados: Respiradores; Óculos de ampla visão; Protetores Auditivos; Capacetes | Revestimento: Nitrílico | Tamanho: 10 | MODELO: 10
Este produto ainda não possui avaliações.