
Wurth
Luva de Poliéster com Banho de Látex Grip - Red Line 8
Cód: 0899408208 · EAN: 4056807828367 · Un: UN
LUVA POLIEST LATEX CORRUGADA PRETA 8
Em estoque
R$ 22,37
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Luva sintética em malha de poliéster na cor vermelha com revestimento em látex corrugado na palma e nos dedos, punho em malha elástica. Oferece conforto e flexibilidade nas operações onde exijam agarre e tato. Pode ser utilizada em condições secas ou úmidas.Principais Vantagens:- Boa aderência em peças úmidas;- Excelente flexibilidade e sensibilidade;- Acabamento com látex corrugado na palma e dedos;- Dorso que permite ventilação nas mãos;- Excelente grip.
Família: 13.10.0230 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/13-03-2024/13.10.0230/13.10.0230%20%281%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4056807828367
| Código interno | 0899408208 |
| SKU | 0899408208 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,058 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 24,5 cm |
| Composições | 1 Par |
| Comprimento Total | 235mm |
| Tamanho | 8 |
| Revestimento | Látex corrugado na palma e dedos (Alto grip) |
| Material do Forro | Poliéster Vermelho |
Composições: 1 Par | Comprimento Total: 235mm | Material do Forro: Poliéster vermelho | Revestimento: Látex corrugado na palma e dedos (Alto grip) | Tamanho: 8
Este produto ainda não possui avaliações.

