
Wurth
Luva de Poliéster com Banho Nitrílico Red Line POLIEST NITRIL CINZA 8
Cód: 0899403108 · EAN: 4056807828251 · Un: UN
LUVA POLIEST NITRIL CINZA 8
Em estoque
R$ 19,54
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Luva sintética em malha de poliéster na cor vermelha com revestimento nitrílico na palma e nos dedos, punho em malha elástica. Oferece conforto e flexibilidade nas operações onde exijam agarre e tato. Pode ter contato com óleo e graxa.
Principais Vantagens:
- Resistência mecânica;
- Excelente flexibilidade e sensibilidade;
- Resistente a óleo e graxa;
- Dorso que permite ventilação nas mãos.
Referências: Busca: 4056807828251
| Código interno | 0899403108 |
| SKU | 0899403108 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,044 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 22,0 cm |
| Modelo | POLIEST NITRIL CINZA 8 |
MODELO: POLIEST NITRIL CINZA 8 | Composição: Embalagem com 1 Par | Comprimento: 220mm | Revestimento: Nitrílico | Tamanho: 8 | Garantia: 3 Meses | Material do Forro: Poliéster Vermelho
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Luva de Poliéster com Banho Nitrílico Red Line POLIEST NITRIL CINZA 9
Cód: 0899403109
R$19,54
Em estoque
Wurth
Luva de Poliéster com Banho Nitrílico Red Line POLIEST NITRIL CINZA 10
Cód: 0899403110
R$19,54
Em estoque