

Wurth
Luva de Poliéster PU
Cód: 0899402422 · EAN: 4099618042928 · Un: UN
LUVA POLIESTER PU PRETO 8
Em estoque
R$ 12,36
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Luva sintética com forro de poliéster e banho de poliuretano preto na palma e nos dedos. Adequada para operações de manuseio mais delicado onde é necessário a sensibilidade dos dedos. A luva preta é recomendada para ambientes que apresentam um determinado grau de sujidade.Principais Vantagens:- Resistente a abrasão e rasgamento;- Excelente flexibilidade e sensibilidade;- Revestimento de PU preto resistente a sujidade;- Não deforma com o uso.
Família: 13.10.0230 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/13-03-2024/13.10.0230/13.10.0230%20%281%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618042928
| Código interno | 0899402422 |
| SKU | 0899402422 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,035 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 23,0 cm |
| Tamanho | 8 |
Tamanho: 8
Este produto ainda não possui avaliações.
