
Wurth
Luva de Vaqueta Modelo Petroleira TAM. 11
Cód: 0899404553 · EAN: 7891799539924 · Un: UN
LUVA VAQUETA PETROLEIRA TAM. 11
Em estoque
R$ 57,64
em até 2x de R$ 28,82 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Luva 100% couro vaqueta reforçada, modelo petroleira, com resistência mecânica para serviços pesados e ideal para trabalhos onde se requer resistência a abrasão e boa maleabilidade.
Principais Vantagens:
- Resistente a rasgamento e perfuração;
- Alta resistência mecânica;
- Boa maleabilidade.
Referências: Busca: 7891799539924
| Código interno | 0899404553 |
| SKU | 0899404553 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,170 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 14,0 cm |
| Comprimento | 26,5 cm |
| Modelo | TAM. 11 |
MODELO: TAM. 11 | Composição: 1 Par | Comprimento Total: 26cm | Material: Vaqueta | Tamanho: 11 | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Luva de Vaqueta Modelo Petroleira TAM. 10
Cód: 0899404552
R$54,04
2x de R$ 27,02 sem juros
Em estoque