Wurth
MANTA ABRASIVA 150X230MM G150
Cód: 0585152301 · EAN: 4061975964625 · Un: UN
MANTA ABRASIVA 150X230MM G150
Em estoque
R$ 126,50
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 12,65 por unidade)
em até 5x de R$ 25,30 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Manta Abrasiva, ideal para remoção de oxidação, limpeza de superfícies e acabamento em todos os tipos de metais, plásticos, vidro, madeira e demais superfícies, inclusive reparação automotiva.
Características:
- A manta abrasiva é composta por fibra de nylon impregnada com grão abrasivo de óxido de alumínio;
- Tecnologia de ¿não-tecido¿ permite melhor acabamento e durabilidade;
- Pode ser utilizado dos dois lados;
- Pode ser utilizado seco ou úmido;
- Alto poder de conformação em superfícies irregulares.
Aplicações:
- Ideais para criar acabamento do tipo ¿mate¿, ¿satinado¿ e ¿espelhado¿;
- Utilizado para rebarbação e acabamento de arestas ou superfícies;
- Remoção de ferrugem, polimento de superfícies, limpeza de superfícies, limpeza de contatos elétricos e remoção em pontos de solda;
- Para uso em todo tipo de superfícies metálicas, madeira e reparação automotiva.
Principais Vantagens:
- Versatilidade de aplicação em diversos materiais;
- Limpeza de contatos elétricos.
Aplicações:
- Serviços Pesados: acabamento de soldas em aço inox; limpeza, desbaste de metais, máquinas e ferramentas; remoção de óxidos (ferrugem); preparação de superfícies para banhos de revestimento, como anodização, cromação, etc. Recuperação de metais no segmento náutico; desbaste em lâminas de turbinas e em tanques de aço inox.
Manta Abrasiva, ideal para remoção de oxidação, limpeza de superfícies e acabamento em todos os tipos de metais, plásticos, vidro, madeira e demais superfícies, inclusive reparação automotiva.
Características:
- A manta abrasiva é composta por fibra de nylon impregnada com grão abrasivo de óxido de alumínio;
- Tecnologia de ¿não-tecido¿ permite melhor acabamento e durabilidade;
- Pode ser utilizado dos dois lados;
- Pode ser utilizado seco ou úmido;
- Alto poder de conformação em superfícies irregulares.
Aplicações:
- Ideais para criar acabamento do tipo ¿mate¿, ¿satinado¿ e ¿espelhado¿;
- Utilizado para rebarbação e acabamento de arestas ou superfícies;
- Remoção de ferrugem, polimento de superfícies, limpeza de superfícies, limpeza de contatos elétricos e remoção em pontos de solda;
- Para uso em todo tipo de superfícies metálicas, madeira e reparação automotiva.
Principais Vantagens:
- Versatilidade de aplicação em diversos materiais;
- Limpeza de contatos elétricos.
Aplicações:
- Serviços Pesados: acabamento de soldas em aço inox; limpeza, desbaste de metais, máquinas e ferramentas; remoção de óxidos (ferrugem); preparação de superfícies para banhos de revestimento, como anodização, cromação, etc. Recuperação de metais no segmento náutico; desbaste em lâminas de turbinas e em tanques de aço inox.
Família: 01.09.1940 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/21-05-2025/01.09.0040/01.09.0040.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4061975964625
| Código interno | 0585152301 |
| SKU | 0585152301 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,037 kg |
| Altura | 8,0 cm |
| Largura | 15,0 cm |
| Comprimento | 24,0 cm |
| Composições | Embalagem com 10 Unidades |
| Produtos Associados | Flap Disc; Folha de Lixa; Luvas de proteção; Máscaras de proteção |
| Aplicações | Serviço Pesado |
| Cor | Amarelo |
| Medidas | 150 x 230mm |
| Grãos | G150 |
| Tipo de Desbaste | Grosso (mais corte) |
| Abrasivo | Óxido de Alumínio |
Abrasivo: Óxido de Alumínio | Aplicações: Serviço Pesado | Composições: Embalagem com 10 Unidades | Cor: Amarelo | Grãos: G150 | Medidas: 150 x 230mm | Produtos Associados: Flap Disc; Folha de Lixa; Luvas de proteção; Máscaras de proteção | Tipo de Desbaste: Grosso (mais corte)
Este produto ainda não possui avaliações.