Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
MANTA ABRASIVA 150X230MM G600
Wurth

MANTA ABRASIVA 150X230MM G600

Cód: 0585152303 · EAN: 4061975964649 · Un: UN

MANTA ABRASIVA 150X230MM G600

Em estoque
R$ 126,50
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 12,65 por unidade)
em até 5x de R$ 25,30 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Manta Abrasiva, ideal para remoção de oxidação, limpeza de superfícies e acabamento em todos os tipos de metais, plásticos, vidro, madeira e demais superfícies, inclusive reparação automotiva.

Características:

- A manta abrasiva é composta por fibra de nylon impregnada com grão abrasivo de óxido de alumínio;
- Tecnologia de ¿não-tecido¿ permite melhor acabamento e durabilidade;
- Pode ser utilizado dos dois lados;
- Pode ser utilizado seco ou úmido;
- Alto poder de conformação em superfícies irregulares.

Aplicações:

- Ideais para criar acabamento do tipo ¿mate¿, ¿satinado¿ e ¿espelhado¿;
- Utilizado para rebarbação e acabamento de arestas ou superfícies;
- Remoção de ferrugem, polimento de superfícies, limpeza de superfícies, limpeza de contatos elétricos e remoção em pontos de solda;
- Para uso em todo tipo de superfícies metálicas, madeira e reparação automotiva.

Principais Vantagens:

- Versatilidade de aplicação em diversos materiais;
- Limpeza de contatos elétricos.

Aplicação:

Polimento/ Acabamento final de: metais, plásticos, madeira e fibra de vidro, ativação de pintura e primers; anéis de pistões; ativar a superfície de aços, alumínio e outros metais antes da soldagem. Acabamento de peças expostas de navios; acabamento em balcões frigoríficos, vitrines e revestidos; fechaduras, maçanetas e dobradiças; metais sanitários, molduras, panelas e metais domésticos, remoção de oxidação média.
Família: 01.09.1940 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/21-05-2025/01.09.0040/01.09.0040.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4061975964649

Código interno0585152303
SKU0585152303
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,036 kg
Altura8,0 cm
Largura15,0 cm
Comprimento24,0 cm
ComposiçõesEmbalagem com 10 Unidades
Produtos AssociadosFlap Disc; Folha de Lixa; Luvas de proteção; Máscaras de proteção
AplicaçõesPolimento
CorMarrom
Medidas150 x 230mm
GrãosG600
Tipo de DesbasteFino (menos corte)
AbrasivoÓxido de Alumínio
Abrasivo: Óxido de Alumínio | Aplicações: Polimento | Composições: Embalagem com 10 Unidades | Cor: Marrom | Grãos: G600 | Medidas: 150 x 230mm | Produtos Associados: Flap Disc; Folha de Lixa; Luvas de proteção; Máscaras de proteção | Tipo de Desbaste: Fino (menos corte)

Este produto ainda não possui avaliações.