Wurth
Máquina Teste Limpeza Bico Injetor GDI
Cód: 0891200566 · EAN: 4099618413339 · Un: UN
MAQUINA TESTE/LIMPEZA BICO INJETOR GDI
Em estoque
R$ 12.153,27
em até 12x de R$ 1.012,77 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Equipamento projetado para limpeza ultrassônica e teste de todos os tipos de injetores, incluindo GDI. Durante os testes, um sistema de fluido pressurizado distribui o líquido uniformemente para cada injetor, permitindo observar diretamente as diferenças no padrão de pulverização, na entrega de combustível, nos vazamentos e na atomização. Os cilindros de medição transparentes facilitam a comparação do desempenho entre os injetores.Principais Vantagens:- Ampla gama de adaptadores para diferentes bicos de injeção;- Funções de limpeza e teste ;- 6 cilindros para testes simultâneos.Características:- Seleção de Múltiplas Voltagens: Suporta saídas de 12 V, 70 V e 120 V reconhecendo de forma inteligente a tensão de acionamento do injetor GDI para evitar configurações incorretas e danos;- Ampla Compatibilidade: Inclui 9 adaptadores, compatíveis com a maioria dos injetores automotivos do mercado;- Teste Síncrono de 6 Cilindros: Possui cilindros de vidro transparente à prova de explosão de 110 ml, permitindo o teste simultâneo de até seis injetores;- Ciclo Ajustável: A duração da limpeza pode ser ajustável em até 10 min ;- Funções de limpeza: Possui limpeza ultrassônica aquecida e lavagem reversa;- Funções de teste: Testes de marcha lenta, velocidade média, velocidade alta, aceleração, velocidade de troca de marchas, vazamento, volume de injeção em marcha lenta, volume de injeção em velocidade média, volume de injeção em velocidade alta e injeção pulsada.
Família: 05.05.0130 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.dualstack.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/09-04-2026/05.05.0130/05.05.0130_MAQUINA%20TESTE%20LIMPEZA%20BICO%20INJETOR%20GDI%20%281%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618413339
| Código interno | 0891200566 |
| SKU | 0891200566 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 35,000 kg |
| Altura | 45,0 cm |
| Largura | 41,0 cm |
| Comprimento | 43,0 cm |
| Tensão | 110V/220 V V |
| Ciclos | 0-9900 |
| Frequência | 50 Hz |
| Velocidade de Rotação | 0 - 7500 rpm |
| Largura do Pulso PWM | 0-20 ms |
| Pressão do Sistema | 0-0.55 Mpa |
| Tempo de Operação | 0-10 min |
| Capacidade do Tubo de Testes | 140 ml |
Tensão: 110V/220 V | Frequência: 50 Hz | Velocidade de Rotação: 0 - 7500 rpm | Ciclos: 0-9900 | Largura do Pulso PWM: 0-20 ms | Pressão do Sistema: 0-0.55 Mpa | Tempo de Operação: 0-10 min | Capacidade do Tubo de Testes: 140 ml
Este produto ainda não possui avaliações.