
Wurth
MARCADOR INDUSTRIAL 60ML VERMELHO
Cód: 0967911307 · EAN: 4099618041938 · Un: UN
MARCADOR INDUSTRIAL VERMELHO 60ML
Em estoque
R$ 46,97
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Marcador Industrial codifica e marca diversos tipos de superfícies, como: metal (alumínio, aço inox e cobre), vidro, plástico, concreto, cerâmica, madeira e borracha, garantindo uma marcação segura. Disponível em diversas cores, as cores mais claras são indicadas para aplicação em peças mais escuras e as mais escuras para as peças mais claras.Características:- Aplicador em forma de caneta;- Ponta esferográfica em aço inoxidável;- Leve, resistente e de fácil manuseio;- Cores: amarelo, azul, branco, laranja, preto, verde e vermelho.Aplicações:- Parafusos calibrados;- Carcaças de motores elétricos;- Caixas de câmbio em máquinas;- Bombas hidráulicas;- Peças metálicas em geral;- Matérias primas em barras;- Marcação e classificação de pedras de mármore;- Parafusos de garantia;- Componentes mecânicos ajustáveis;- Componentes eletroeletrônicos reguláveis;- Pode ser aplicado em borrachas.Restrições de Uso:- Não recomendamos o uso do produto sobre superfícies que ficam em contato direto com alimentos de qualquer espécie.Modo de Usar:- Limpe a superfície, deixando a mesma isenta de óleo, graxa e sujeiras;- Mantenha o marcador com a ponta sobre a superfície, na posição vertical (90°);- Pressione levemente e escreva sobre a peça;- Não enrole o tubo;- Após o uso, limpar a ponta do marcador.Principais Vantagens:- Ideal para a utilização em todos os tipos de superfícies;- Eficaz, proporciona escrita durável e secagem rápida;- Resiste a fricção, óleos, impactos, etc.
Família: 12.03.0220 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/08-08-2023/12.03.0220/12.03.0220_MARCADOR_INDUSTRIAL.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-12-2024/FISPQ/parte1/0967911307.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618041938 | Busca: Canetão | Busca: Marcador Permanente | Busca: Pincel Atômico
| Código interno | 0967911307 |
| SKU | 0967911307 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,072 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 18,0 cm |
| Cor | VERMELHO |
| Sinônimo | Canetão, Marcador Permanente, Pincel Atômico |
| Embalagem | 60g |
| Odor | Característico |
COR: VERMELHO | Embalagem: 60g | Odor: Característico | Sinônimo: Canetão, Marcador Permanente, Pincel Atômico
Este produto ainda não possui avaliações.
