
Wurth
Mascara Descartável KN95
Cód: 0899120095 · EAN: 7891799498399 · Un: UN
MASCARA DESCARTAVEL ¿ KN95
Em estoque
R$ 67,65
📦 Embalagem com 5 unidades
(R$ 13,53 por unidade)
em até 2x de R$ 33,83 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 5 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Máscara respiratória descartável com 5 camadas, atóxica, antialérgica, não estéril que apresenta excelente barreira bacteriana e viral para uso não profissional. Certificação:
- Laudo técnico internacional de Eficiência de Filtração >= 95% .
Características:
- Descartável;
- Uso único;
- Clip nasal para ajuste;
- Fabricação em TNT (Tecido-não-Tecido - 100% polipropileno) SMS*;
- >= 95,0% de eficiência da filtração;
- Cor branca;
- Não possui CA.
Aplicação:
- Uso diário na proteção contra vírus e bactérias.
Restrições de uso:
- Não recomendado para procedimentos médicos ou profissionais.
Modo de usar
- Colocar a máscara cobrindo o nariz e a boca;
- Posicionar o elástico de forma confortável atrás das orelhas;
- Seguir as recomendações de uso dos serviços de saúde pública;
- Atenção e cuidado no momento da retirada e descarte para evitar contaminação.
Principais Vantagens:
- Leve e confortável;
- 5 camadas de proteção. (SMS;
- >= 95,0% de eficiência de filtração;
- Possui clip nasal para ajuste.
Máscara respiratória descartável com 5 camadas, atóxica, antialérgica, não estéril que apresenta excelente barreira bacteriana e viral para uso não profissional. Certificação:
- Laudo técnico internacional de Eficiência de Filtração >= 95% .
Características:
- Descartável;
- Uso único;
- Clip nasal para ajuste;
- Fabricação em TNT (Tecido-não-Tecido - 100% polipropileno) SMS*;
- >= 95,0% de eficiência da filtração;
- Cor branca;
- Não possui CA.
Aplicação:
- Uso diário na proteção contra vírus e bactérias.
Restrições de uso:
- Não recomendado para procedimentos médicos ou profissionais.
Modo de usar
- Colocar a máscara cobrindo o nariz e a boca;
- Posicionar o elástico de forma confortável atrás das orelhas;
- Seguir as recomendações de uso dos serviços de saúde pública;
- Atenção e cuidado no momento da retirada e descarte para evitar contaminação.
Principais Vantagens:
- Leve e confortável;
- 5 camadas de proteção. (SMS;
- >= 95,0% de eficiência de filtração;
- Possui clip nasal para ajuste.
Unidade de Venda: 25 (informado pelo fabricante)
Família: 13.02.0432
Referências: Busca: 7891799498399
| Código interno | 0899120095 |
| SKU | 0899120095 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 11,0 cm |
| Comprimento | 13,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Aplicação: Uso diário na proteção contra vírus e bactérias | Camadas: 5 | Composição: Embalagem com 5 Peças | Cor: Branco | Eficiência: 95,0% de eficiência de filtração | Material: TNT | Produtos Associados: Limpa telas; Pasta Desengraxante; Desengraxante ECO-W; Luvas | Restrições de Uso: Não recomendado para procedimentos cirúrgico
Este produto ainda não possui avaliações.