
Wurth
Mochila para Ferramentas com Capacidade de até 60kg - 48 x 18cm
Cód: 0715930401 · EAN: 4099618729744 · Un: UN
MOCHILA PARA FERRAMENTAS 60KG
Em estoque
R$ 764,05
em até 12x de R$ 63,67 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Mochila em Nylon 1680D durável para acomodação e transporte de ferramentas, brocas, peças de fixação, etc.Características:- 30 bolsos: 27 internos e 1 frontal e 2 laterais;- Base reforçada em polipropileno;- Alças acolchoadas para os ombros;- Peso 2Kg;- Capacidade 60KgPrincipais Vantagens:- Nylon 1680D;- 30 Bolsos.
Família: 15.03.0026 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/10-09-2025/15.03.0026/15.03.0026%20%281%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618729744
| Código interno | 0715930401 |
| SKU | 0715930401 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,430 kg |
| Altura | 15,0 cm |
| Largura | 42,0 cm |
| Comprimento | 42,0 cm |
| Materiais | Nylon 168D |
| Características | Base reforçada em polipropileno |
| Peso | 2Kg |
| Dimensões | 48 x 18 x 39cm |
| Capacidade | 60Kg |
| Bolsos | 30 bolsos - 27 internos e 1 frontal e 2 laterais |
| Acompanha Alças | Acolchoadas para os ombros |
Acompanha Alças: Acolchoadas para os ombros | Bolsos: 30 bolsos - 27 internos e 1 frontal e 2 laterais | Capacidade: 60Kg | Características: Base reforçada em polipropileno | Dimensões: 48 x 18 x 39cm | Materiais: Nylon 168D | Peso: 2Kg
Este produto ainda não possui avaliações.