Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Adesivo Selante MS Polímero 40 CINZA 230ML/400G
Wurth

Adesivo Selante MS Polímero 40 CINZA 230ML/400G

Cód: 0892101162 · EAN: 4066443006876 · Un: UN

MS POLIMERO 40 CINZA 230ML/400G

Em estoque
R$ 64,38
em até 2x de R$ 32,19 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O MS Polímero 40 é um adesivo e selante monocomponente à base de polímero MS de alta performance, proporcionando alta elasticidade, resistência a grandes cargas, aos raios UV, perfeito para colagens e vedações em vários tipos de substratos (lisos e porosos). Recomendado para: construção civil, engenharia, construção naval, indústria automobilística, entre outros. Pode ser aplicado em áreas internas e externas. MS Polímero 40 combina um forte poder de colagem com alta elasticidade e vedação perfeita.Características:- Elevado poder de aderência em uma variedade de substratos porosos e não porosos, como: ;- PVC;- Madeira;- MDF;- Concreto, alvenaria, telhas e tijolos;- Pedra natural;- Vidro, vidro laminado;- Cerâmica e porcelanato;- Alumínio, aço, aço inox, zinco, etc;- Fácil aplicação, alta durabilidade e resistência química;- Excelente propriedades físicas e mecânicas;- Perfeita adesão sem o uso de primer em diversos substratos lisos e porosos, mesmo em superfícies úmidas;- Não escorre quando aplicado na vertical e não elimina óleo que ocasiona manchamento;- Sem cheiro;- Alta resistência a choque térmico;- Elevada resistência a intempéries (agentes climáticos, UV e Ozônio);- Baixo VOC, não possui solventes e isocianatos;- Aceita aplicação de pinturas posteriores e verniz poliuretano (recomenda-se a realização de teste preliminar)Aplicações:- É utilizado como selante em diversos tipos de aplicações, tais como: tubulações, portas, janelas, calhas, rufos, dutos, toldos e telhados;- Acabamentos e rejuntamentos em geral;- Vedação de vidros e esquadrias de alumínio;- Juntas de movimentação em pisos, rodapés e paredes;- Juntas de dilatação vertical e horizontal para estruturas ou painéis pré-fabricados em concreto com movimentação de até 25%;- Juntas de vedação para granito, madeira, concreto e superfícies metálicas.Principais Vantagens:- Flexível e resistente a raios U.V;- Aplicável em superfícies úmidas;- Não corrosivo em metais;- Aceita pintura;- Não mancha.
Família: 12.05.0182 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/10-10-2025/12.05.0182/12.05.0182%20%281%29.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/MS_POLIMERO_40.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4066443006876

Código interno0892101162
SKU0892101162
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,817 kg
Altura23,0 cm
Largura4,8 cm
Comprimento4,8 cm
ComposiçõesEmbalagem com 1 Unidade
Dureza+- 5 (shore A)
Temperatura de Trabalho-40 a 80°C
Módulos0,40 máx.
Alongamento à Ruptura250 % (aprox.)
Formação de Pele20 a 60 min
Tensão de Ruptura1,0 MPa
Escorrimento< 2 mm
AdesãoCoesia (vidro)
ModeloCINZA 230ML/400G
Adesão: Coesia (vidro) | Alongamento à Ruptura: 250 % (aprox.) | Composições: Embalagem com 1 Unidade | Dureza: +- 5 (shore A) | Escorrimento: < 2 mm | Formação de Pele: 20 a 60 min | Módulos: 0,40 máx. | Temperatura de Trabalho: -40 a 80°C | Tensão de Ruptura: 1,0 MPa | MODELO: CINZA 230ML/400G

Este produto ainda não possui avaliações.