Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Multímetro Digital Automotivo CAT III
Wurth

Multímetro Digital Automotivo CAT III

Cód: 0715530061 · EAN: 4099618935145 · Un: UN

MULTIMETRO DIGITAL AUTOMOTIVO CAT III

Indisponível
R$ 2.085,95
em até 12x de R$ 173,83 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Multímetro Digital Automotivo CAT III, determina com precisão o estado dos circuitos automotivos, medindo parâmetros como tensão, corrente, resistência e frequência. Ele se conecta ao circuito por meio de pontas de prova, convertendo sinais elétricos em sinais digitais exibidos na tela, auxiliando na rápida detecção de falhas. Com essas funções básicas, é possível diagnosticar com eficácia a condição dos componentes.Características:- Ampla Faixa de Detecção: Oferece recursos abrangentes de teste elétrico, medindo com precisão tensão DC/AC (0 - 1000 V / 0 - 700 V), corrente DC/ AC (0 - 20 A / 0 - 200 mA), resistência (5 Ohm -1 MOhm), frequência (1Hz - 1 MHz), capacitância, diodos (queda de tensão) e fio energizado;- Função Osciloscópio: Função de osciloscópio de canal único, com largura de banda de 500 kHz e taxa de atualização de 1 ms, oferecendo excelente tempo de varredura e ampla faixa de escala vertical. Permite a medição precisa de sinais que variam lentamente, tornando-o ideal para a detecção de diversos sinais em reparos automotivos;- Tela: Equipado com uma tela colorida de 2,8" com iluminação que permite a fácil leitura de dados em diversos ambientes;- Estojo para armazenamento: Permite que a unidade principal e os acessórios sejam armazenados de forma organizada para facilitar o transporte. O estojo do equipamento foi projetado para ser resistente a choques e impactos, protegendo eficazmente o instrumento e garantindo a segurança e durabilidade do dispositivo em diversos ambientes de trabalho;- Classificação de Segurança: CAT III 600 V, garantindo a segurança do operador ao trabalhar em sistemas elétricos automotivos;- Detecção Automática: Basta selecionar o modo de medição e conectar as pontas de prova, e o dispositivo identificará e escolherá automaticamente o valor de medição mais adequado, sem a necessidade de ajustes manuais, garantindo uma operação fácil e conveniente.Principais Vantagens:- Classificação de Segurança CAT III;- Função Osciloscópio;- Estojo para armazenamento.
Família: 05.04.0120 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/08-04-2026/05.04.0120/05.04.0120_MULTIMETRO%20DIGITAL%20AUTOMOTIVO%20CAT%20III.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4099618935145

Código interno0715530061
SKU0715530061
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso3,200 kg
Altura10,0 cm
Largura26,0 cm
Comprimento22,0 cm
TensãoDC 0 - 1000 V / AC 0 - 700 V V
Resistência5 - - 1M -
Corrente0 - 20A / 0 - 200 mA (DC/AC)
Bateria4 Pilhas1.5V AA
Frequência1 Hz - 1 MHz
Tensão Máxima1000 Vpp (de entrada)
TelaLCD colorida de 2.8" resolução 320×240 px
SegurançaTerminal 10 A com fusível 15 A
Osciloscópio1 canal - 500 kHz largura de banda
Impedância de Entrada>10 M- (>160 V), 2"3 M- (<160 V)
Tensão: DC 0 - 1000 V / AC 0 - 700 V | Corrente: 0 - 20A / 0 - 200 mA (DC/AC) | Resistência: 5 - - 1M - | Frequência: 1 Hz - 1 MHz | Osciloscópio: 1 canal - 500 kHz largura de banda | Tela: LCD colorida de 2.8" resolução 320×240 px | Impedância de Entrada: >10 M- (>160 V), 2"3 M- (<160 V) | Tensão Máxima: 1000 Vpp (de entrada) | Segurança: Terminal 10 A com fusível 15 A | Bateria: 4 Pilhas1.5V AA

Este produto ainda não possui avaliações.