
Wurth
NIPLE 1/4 ROSCA MACHO
Cód: 0699311140 · EAN: 4056807092324 · Un: UN
NIPLE 1/4 ROSCA MACHO
Em estoque
R$ 48,91
📦 Embalagem com 3 unidades
(R$ 16,30 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 3 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição:
- Utilizado para uma conexão rápida e segura entre a ferramenta e a linha de ar comprimido (pneumática);
- Padrão Standard. Sistema Quick Action, que permite engate/desengate rápido e com facilidade.
Características:
- Fabricado em aço;
- Pressão de trabalho: 290 psi (20 Bar);
- Capacidade máxima de passagem do ar no Níple: 2000 l/min.
Aplicações:
- Utilizado em sistemas de ar comprimido, equipamentos de pintura e lubrificação, bicos para encher pneus, pulverizadores, rodo calibradores e ferramentas pneumáticas.
Principais Vantagens:
- Sistema Quick Action (praticidade);
- Durabilidade;
- Fluxo de ar contínuo e estável;
- Os niples acompanham veda rosca químico na peça.
- Utilizado para uma conexão rápida e segura entre a ferramenta e a linha de ar comprimido (pneumática);
- Padrão Standard. Sistema Quick Action, que permite engate/desengate rápido e com facilidade.
Características:
- Fabricado em aço;
- Pressão de trabalho: 290 psi (20 Bar);
- Capacidade máxima de passagem do ar no Níple: 2000 l/min.
Aplicações:
- Utilizado em sistemas de ar comprimido, equipamentos de pintura e lubrificação, bicos para encher pneus, pulverizadores, rodo calibradores e ferramentas pneumáticas.
Principais Vantagens:
- Sistema Quick Action (praticidade);
- Durabilidade;
- Fluxo de ar contínuo e estável;
- Os niples acompanham veda rosca químico na peça.
Família: 10.02.0102
Unidade de Venda: 3 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4056807092324
| Código interno | 0699311140 |
| SKU | 0699311140 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,023 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Formato | MACHO |
FORMATO: MACHO | Capacidade: 2000 L/min (capacidade máxima de passagem) | Características: Níple Standard | Material: Aço | Pressão de trabalho: 290 psi (20 Bar) | Produtos Associados: Conjunto lubrifil; Mangueira flexível/mangueira espiral; Regulador de ar; Fita veda rosca. | Rosca: Macho 1/4" NPT | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.