Wurth
Óculos de Segurança PRO com Haste INCOLOR
Cód: 0899300001 · EAN: 7891799358907 · Un: UN
OCULOS WURTH PRO INCOLOR HASTE PRETA
Em estoque
R$ 10,38
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas. Armação em material plástico com haste ajustável e lentes em policarbonato que proporciona maior resistência.Restrições de Uso:Não deve ser utilizado para proteção contra radiação infravermelha.Principais Vantagens:- Lentes em policarbonato;- Material resistente;- Haste ajustável.
Família: 13.02.0210 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L2/PDF899300001.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799358907
| Código interno | 0899300001 |
| SKU | 0899300001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,031 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 15,0 cm |
| Materiais | Policarbonato |
| Aplicações | Utilizado para uso geral obtendo a máxima visibilidade |
| Cor | INCOLOR |
Aplicações: Utilizado para uso geral obtendo a máxima visibilidade | COR: INCOLOR | Materiais: Policarbonato
Este produto ainda não possui avaliações.