
Óleo Pneumático S10 500ml
OLEO PNEUMATICO S10 500 ML
Descrição do Produto:
O Óleo Pneumático S10 lubrifica e protege sistemas pneumáticos, preservando a vida útil das partes móveis, inclusive juntas, selos, gaxetas, mangueiras e engrenagens. Possui baixa viscosidade para facilitar o arraste pelo ar comprimido, já que seu principal uso é em circuitos pneumáticos que possuam reservatório de óleo na linha de ar comprimido. A lubrificação dos componentes pneumáticos tem o objetivo de evitar a deterioração pneumática provocada pelo atrito e pela corrosão do sistema.
Características:
- À base de óleo parafínico;
- Possui aditivos antioxidantes, anticorrosivos e antiespumantes;
- Previne a formação de borras e depósitos indesejáveis no sistema, sem atacar metais, tintas e vedações de borracha;
- Suporta altas pressões, é classificado como ISO VG10 (grau de viscosidade) e separa rapidamente da água.
Aplicações:
- Para uso em sistemas pneumáticos manutenção e limpeza de ferramentas pneumáticas, reservatórios de óleo da linha pneumática e mini lubrificador.
Modo de Usar:
- Siga as recomendações do fabricante do equipamento.
Principais Vantagens:
- Preserva a vida útil das partes móveis;
- Previne a formação de borras e depósitos no sistema;
- Não é corrosivo, não ataca metais, tintas e borrachas.
Referências: Busca: 7891799249267
| Código interno | 0893050500 |
| SKU | 0893050500 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,474 kg |
| Altura | 23,0 cm |
| Largura | 11,0 cm |
| Comprimento | 4,5 cm |
| Padrão | Único |
Este produto ainda não possui avaliações.
