
Wurth
Olhal Reto M12 Padrão Provedor
Cód: 0972101101 · EAN: 4099618688041 · Un: UN
OLHAL RETO M12 PADRAO PROVEDOR
Em estoque
R$ 1.255,00
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 12,55 por unidade)
em até 12x de R$ 104,58 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Olhal reto, também conhecido como Olhal M12, é utilizado como parte do conjunto de ancoragem em conjunto com outras peças, como a abraçadeira para poste Bap, parafuso pca e suporte reforçado para Bap. Sua função é proporcionar a ancoragem de cabos mensageiros ou cabos de fibra óptica auto sustentados, permitindo a ancoragem da alça preformada.Características:- Diâmetro da rosca: M12;- Comprimento da rosca: 30mm;- Produzido em ferro fundido zincado.Aplicações:- Ancoragem de cabos em postes de madeira, concreto ou aço;- Instalação de redes de telecomunicações em áreas rurais e urbanas.Principais Vantagens:- Aço de alta durabilidade;- Alta resistência a oxidação.
Família: 07.06.0110 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/10-01-2025/07.06.0110/07.06.0110_OLHAL%20RETO%20%281%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618688041
| Código interno | 0972101101 |
| SKU | 0972101101 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,100 kg |
| Altura | 16,0 cm |
| Largura | 24,0 cm |
| Comprimento | 28,0 cm |
| Composições | Embalagem com 100 Unidades |
| Tratamento Superficial | Zincado branco |
| Matéria Prima | Ferro Fundido |
Composições: Embalagem com 100 Unidades | Matéria Prima: Ferro Fundido | Tratamento Superficial: Zincado Branco
Este produto ainda não possui avaliações.