
Wurth
Kit Anéis (O) P/Manutenção - Polegada ORING DE BORRACHA NITRIL 1 X 1/8
Cód: 04681 18 · EAN: 7891799198947 · Un: UN
ORING DE BORRACHA NITRIL 1 X 1/8
Em estoque
R$ 39,25
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 1,57 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 25 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Material: Borracha Nitrílica NBR;
- Dureza: 70 ± 5 Shore A;
- Temperatura de Trabalho: -40°C a 120°C.
Aplicações:
- Vedação estática e dinâmica em blocos de válvulas hidráulicas e pneumáticas, tampas de reservatório de óleo, tubulações hidráulicas, fechamento de moldes, bombas hidráulicas, pistões, hastes e outras vedações em geral.
| Código interno | 04681 18 |
| SKU | 04681 18 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Modelo | ORING DE BORRACHA NITRIL 1 X 1/8 |
MODELO: ORING DE BORRACHA NITRIL 1 X 1/8 | Composição: Embalagem com 25 Unidades | Diâmetro Interno: 1" | Dureza: 70 ± 5 Shore A | Espessura: 1/8" | Material: Borracha Nitrílica | Referência: 019 | Sinônimo: Anel de Vedação, Anel de Borracha, Borrachinha, Retentor | Temperatura de Trabalho: -40°C a 120°C | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.