
Wurth
Oring de Borracha Nitril 45,0 mm 3,5 mm
Cód: 046845 35 · EAN: 7891799013325 · Un: UN
ORING DE BORRACHA NITRIL 45,0 X 3,5 MM
Em estoque
R$ 76,25
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 3,05 por unidade)
em até 3x de R$ 25,42 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 25 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Material: Borracha Nitrílica NBR;
- Dureza: 70+-5 Shore A;
- Temperatura de trabalho: -40ºC a 120ºC.
Aplicações:
- Vedação estática e dinâmica em blocos de válvulas hidráulicas e pneumáticas, tampas de reservatório de óleo, tubulações hidráulicas, fechamento de moldes, bombas hidráulicas, pistões, hastes e outras vedações em geral
Família: 04.06.1980
Unidade de Venda: 25 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799013325
| Código interno | 046845 35 |
| SKU | 046845 35 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 9,0 cm |
| Espessura | 3,5 mm |
| Diâmetro Interno | 45,0 mm |
DIÂMETRO INTERNO: 45,0 mm | ESPESSURA: 3,5 mm | Composição: Embalagem com 25 Peças | Dureza: 70+-5 Shore A | Material: Borracha Nitrílica | Medidas: 45,0 x 3,5mm | Sinônimo: Anel de Vedação, Anel de Borracha, Borrachinha, Retentor | Temperatura de Trabalho: -40ºC a 120ºC | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.