Wurth
Oring de Silicone 7/8 1/8
Cód: 046978 18 · EAN: 7891799306359 · Un: UN
ORING DE SILICONE 7/8X1/8
Em estoque
R$ 144,00
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 5,76 por unidade)
em até 5x de R$ 28,80 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 25 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Material: Silicone;
- Dureza: 70 ± 5 Shore A;
- Temperatura de trabalho: -50º a 250ºC.
Aplicações:
- Vedação estática e dinâmica em blocos de válvulas hidráulicas e pneumáticas, tampas de reservatório de óleo, tubulações hidráulicas, fechamento de moldes, bombas hidráulicas, pistões, hastes e outras vedações em geral.
Família: 04.06.0100
Unidade de Venda: 25 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799306359
| Código interno | 046978 18 |
| SKU | 046978 18 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Espessura | 1/8 |
| Diâmetro Interno | 7/8 |
DIÂMETRO INTERNO: 7/8 | ESPESSURA: 1/8 | Composição: Embalagem com 25 Peças | Diâmetro Interno: 7/8 | Dureza: 70 ± 5 Shore A | Espessura: 1/8" | Material: Silicone | Sinônimo: Anel de Vedação, Anel de Borracha, Borrachinha, Retentor | Temperatura de Trabalho: -50º a 250ºC | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.