
Wurth
ORING DE VITON 9,25 mm 1,78 mm
Cód: 0468925178 · EAN: 7891799363574 · Un: UN
ORING DE VITON 9,25 X 1,78 MM
Em estoque
R$ 195,50
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 3,91 por unidade)
em até 5x de R$ 39,10 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Material: Silicone;
- Dureza: 70+-5 Shore A;
- Temperatura de trabalho: -50ºC a 250ºC.
Aplicações:
- Bico injetor de veículos leves (0468 8 35), vedação estática e dinâmica em blocos de válvulas hidráulicas e pneumáticas, tampas de reservatório de óleo, tubulações hidráulicas, fechamento de moldes, bombas hidráulicas, pistões, hastes e outras vedações em geral.
- Material: Silicone;
- Dureza: 70+-5 Shore A;
- Temperatura de trabalho: -50ºC a 250ºC.
Aplicações:
- Bico injetor de veículos leves (0468 8 35), vedação estática e dinâmica em blocos de válvulas hidráulicas e pneumáticas, tampas de reservatório de óleo, tubulações hidráulicas, fechamento de moldes, bombas hidráulicas, pistões, hastes e outras vedações em geral.
Família: 04.06.0110
Unidade de Venda: 50 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799363574
| Código interno | 0468925178 |
| SKU | 0468925178 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,111 kg |
| Altura | 1,5 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Espessura | 1,78 mm |
| Diâmetro Interno | 9,25 mm |
DIÂMETRO INTERNO: 9,25 mm | ESPESSURA: 1,78 mm | Composição: Embalagem com 50 Peças | Cor: Verde | Dureza: 70+-5 Shore A | Material: Viton | Medidas: 9,25 x 1,78mm | Sinônimo: Anel de Vedação, Anel de Borracha, Borrachinha, Retentor | Temperatura de Trabalho: -50ºC a 250ºC | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.