
Wurth
PAINEL DE FERRAMENTAS 725X575X230 S/ACES
Cód: 0960575725 · EAN: 4099618315954 · Un: UN
PAINEL DE FERRAMENTAS 725X575X230 S/ACES
Em estoque
R$ 309,88
em até 12x de R$ 25,82 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Fabricado em aço;- Espessura 0,60 mm;- 4 furações para instalação;- 390 furações com diâmetro de 5,3 mm;- 26 linhas verticais de furos em passos de 26 mm;- 15 linhas horizontais de furos em passos de 37 mm;- Pintura eletrostática com tratamento químico da chapa (anticorrosão e fosfatizante).Principais Vantagens:- Organização das ferramentas;- Fácil visualização;- Praticidade;- Este móvel é assinado pela Wurth.
Família: 15.01.0013 | Ficha Técnica: Download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/09-04-2024/15.01.0013/15.01.0013_PAINEL_PARA_FERRAMENTAS.pdf#Detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618315954
| Código interno | 0960575725 |
| SKU | 0960575725 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 53,600 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 58,0 cm |
| Comprimento | 73,0 cm |
| Composições | Embalagem com 1 Unidade |
| Peso | 2,33 kg |
| Dimensões | 725 x 575 x 20mm (L x A x P) |
| Capacidade de Carga | 30 kg |
| Modelo | DE FERRAMENTAS 725X575X230 S/ACES |
Capacidade de Carga: 30 kg | Composições: Embalagem com 1 Unidade | Dimensões: 725 x 575 x 20mm (L x A x P) | Peso: 2,33 kg | MODELO: DE FERRAMENTAS 725X575X230 S/ACES
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Fluido para Radiador Orgânico Rosa Pronto Uso 20% 1L
Cód: 0893556010
R$225,84
📦 Embalagem c/ 12 un
9x de R$ 25,09 sem juros
Em estoque