
Wurth
Palheta de Para-Brisa Universal Flat 17"
Cód: 0848870425 · EAN: 4061975958778 · Un: UN
PALHETA DE PARA-BRISA FLAT 17 425MM
Em estoque
R$ 46,41
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:A palheta de para-brisas ou limpador de para-brisas é um dispositivo mecânico e de segurança que serve para manter a transparência e limpeza do para-brisas, em caso de chuva, eliminando o excesso de água através de lâminas de borracha, fixadas a uma estrutura plástica com perfil aerodinâmico.Características:Borracha natural com revestimento em PTFE (Teflon®);- Deslizamento suave;- Resistente aos raios utra-violetas (UV);- Resistente a altas e baixas temperaturas;- Resistente a 500.000 ciclos em teste de durabilidade (chuva);- Não resseca. Estrutura plástica aerodinâmico;- Estrutura resistente;- Perfil aerodinâmico que garante menor vibração ou trepidações;- Melhor distribuição de carga que garante melhor limpeza. 10 adaptadores ;- Rápida e fácil montagem;- Sistema "clik-in";- Cobertura da maioria dos veículos automotivos;- Sistema inovador que combina 12 tamanhos de palhetas, substituindo aproximadamente 100 jogos;- A palheta adapta-se a 16 diferentes braços de limpadores.Principais Vantagens:- Cobertura de 98% dos modelos veículos;- Substitui as palhetas com armação metálica;- Design moderno;- Embalagem unitária com régua impressa para medição;- Borracha natural com revestimento em PTFE (Teflon®);- Limpeza silenciosa;- Não risca o vidro;- Ótima capacidade de limpeza;- Vida útil Aprox. 500.000 ciclos;- Não resseca.Aplicações:- Compatível com diversos braços de palhetas.
Família: 05.15.0003 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/05.15.0003.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4061975958778 | Busca: 7891799505400 | Busca: Limpador de Parabrisa | Busca: Palheta
| Código interno | 0848870425 |
| SKU | 0848870425 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,194 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 55,0 cm |
| Composições | Unitário |
| Materiais | Borracha e PTFE |
| Produtos Associados | Limpa para-brisa; Water Off; Antiembaçante; Pano de microfibra |
| Sinônimo | Limpador de Parabrisa, Palheta |
| Tamanho | 17" - 425mm |
| Modelos | Flat |
| Referências | Dyna - NA; Bosch - AF17/AP 17 M; Valeo - NA |
| Vida Útil | 500.000 ciclos |
| Polegadas | 17" |
Composições: Unitário | Materiais: Borracha e PTFE | Modelos: Flat | Produtos Associados: Limpa para-brisa; Water Off; Antiembaçante; Pano de microfibra | Referências: Dyna - NA; Bosch - AF17/AP 17 M; Valeo - NA | Sinônimo: Limpador de Parabrisa, Palheta | Tamanho: 17" - 425mm | Vida Útil: 500.000 ciclos | POLEGADAS: 17"
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Palheta de Para-Brisa Universal Flat 19"
Cód: 0848870475
R$50,14
2x de R$ 25,07 sem juros
Em estoque