
Wurth
PALHETA DE PARA-BRISA STANDARD 14 350 mm
Cód: 0848270014 · EAN: 4061975958617 · Un: UN
PALHETA DE PARA-BRISA STANDARD 14 350MM
Em estoque
R$ 23,78
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:A palheta de para-brisas ou limpador de para-brisas é um dispositivo mecânico e de segurança que serve para manter a transparência e limpeza do para-brisas, em caso de chuva, eliminando o excesso de água através de lâminas de borracha, fixadas a uma estrutura metálica.Características- Borracha natural com revestimento em PTFE (Teflon®):- Deslizamento suave;- Resistente aos raios utra-violetas (UV);- Resistente a altas e baixas temperaturas;- Resistente a 500.000 ciclos em teste de durabilidade (chuva);- Não resseca.Estrutura metálica:- Estrutura resistente;- Pintura em preto fosco com tratamento anticorrosão;- Rebites de fixação em aço inox;- Insertos plásticos montados na estrutura metálica reduzem o nível de ruído da palheta quando em operação.Mutli-adaptador:- Rápida e fácil montagem;- Cobertura de até 90% dos veículos automotivos.Aplicação:- Braço encaixe gancho tipo U 9x3mm e 9x4mm;- Braço encaixe baioneta 7.2AH2.5;- Braço encaixe pino 5,0mm e 6,5mm;- Veículos leves e pesados.Principais Vantagens:- Universal;- Embalagem unitária com régua impressa para medição;- Borracha natural com revestimento em PTFE (Teflon®);- Limpeza silenciosa;- Não risca o vidro;- Ótima capacidade de limpeza;- Vida útil Aprox. 500.000 ciclos;- Não resseca.
Família: 05.15.0001 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/11052021/05.15.0001-PALHETA-PARA-BRISA-UNIVERSAL-STANDARD.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4061975958617 | Busca: 7891799505530 | Busca: Limpador de Parabrisa | Busca: Palheta
| Código interno | 0848270014 |
| SKU | 0848270014 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,094 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 47,0 cm |
| Diâmetro | 350 mm mm |
| Produtos Associados | Limpa para-brisa; Water Off; Antiembaçante; Pano de microfibra |
| Sinônimo | Limpador de Parabrisa, Palheta |
| Tamanho | 14" - 350mm |
| Referências | Dyna (linha leve) - 046; Bosch (linha leve) - S14 ; Valeo (linha leve) - C146 |
| Características | Borracha natural com revestimento em PTFE |
| Vida Útil | Aproximadamente 500.000 Ciclos |
Características: Borracha natural com revestimento em PTFE | Produtos Associados: Limpa para-brisa; Water Off; Antiembaçante; Pano de microfibra | Referências: Dyna (linha leve) - 046; Bosch (linha leve) - S14 ; Valeo (linha leve) - C146 | Sinônimo: Limpador de Parabrisa, Palheta | Tamanho: 14" - 350mm | Vida Útil: Aproximadamente 500.000 Ciclos | DIÂMETRO: 350 mm
Este produto ainda não possui avaliações.