
Wurth
PALHETA PARA-BRISA - TRASEIRA 14
Cód: 0848090014 · EAN: 7891799531317 · Un: UN
PALHETA PARA-BRISA - TRASEIRA 14
Em estoque
R$ 43,29
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:A palheta de para-brisas traseira ou limpador do vidro traseiro é um dispositivo mecânico e de segurança que serve para manter a transparência e limpeza do vidro traseiro em caso de chuva, eliminando o excesso de água através de lâmina de borracha, fixada a uma estrutura plástica ou metálica.Características:Lâmina de borracha natural com revestimento em PTFE (Teflon®);- Deslizamento suave;- Resistente aos raios utra-violetas (UV);- Resistente a altas e baixas temperaturas;- Não resseca. Estrutura;- Resistente;- Design de fabricação desenvolvido de acordo com o modelo do veículo e que garante menor vibração ou trepidações;- Modelos: Flat (Aerodinâmico), Plástico, Metal ou Metal + Plástico;- Distribuição de carga que garante melhor limpeza.Aplicações:- Braço do limpador do vidro traseiro de veículos automotivos nacionais e importados.Principais Vantagens:- Design específicos de acordo com o modelo do veículo;- Ampla gama de modelos;- Lâmina de borracha natural revestida em PTFE (Teflon®);- Limpeza silenciosa;- Não risca o vidro;- Ótima capacidade de limpeza;- Não resseca.
Família: 05.15.0010 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/19-09-2022/05.15.0010.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: BOSCH: 14E | Busca: 7891799531317 | DYNA: 14E
| Código interno | 0848090014 |
| SKU | 0848090014 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,110 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 60,0 cm |
| Modelo | '- TRASEIRA 14 |
MODELO: '- TRASEIRA 14
Este produto ainda não possui avaliações.
