
Wurth
PANO DE MICROFIBRA WURTH 40 cm 40 cm
Cód: 0899900101 · EAN: 7891799524104 · Un: UN
PANO DE MICROFIBRA WURTH 40X40CM
Em estoque
R$ 48,96
📦 Embalagem com 4 unidades
(R$ 12,24 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 4 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Pano de microfibra constituído de microfibras de poliéster e poliamida. A combinação das microfibras permite que seja utilizado em uma ampla variedade de aplicações, incluindo superfícies delicadas, proporcionando excelente absorção de poeira, gordura e água. Sua construção com mais de um tipo de fibra proporciona características de remoção específicas, enquanto uma atrai a água a outra remove gordura e poeira.Características:- Composição: 80% poliéster + 20% poliamida;- Gramatura 260 g/m2 (gramas por metro quadrado);- Absorve 8X mais água.Aplicações:- Ideal para lavar, secar e polir;- Uso a seco, uso a úmido ou molhado. Pode ser utilizado com produtos químicos;- Linha automotiva: para limpeza de superfícies, remoção de ceras e para acabamento final do polimento;- Uso geral: móveis, vidros, janelas, louças, aço inox, cromados, espelhos, madeira, mármore, equipamentos eletrônicos e de escritórios, monitores de computadores (tela).Principais Vantagens:- Resistente;- Macio;- Alto poder de absorção;- Não mancha;- Não arranha/risca;- Não solta resíduos;- Lavável e reutilizável;- Ótimo deslizamento.
Família: 10.01.0183 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/21-01-2026/12.10.0032/12.10.0032_PANOS_DE_MICROFIBRA.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 4 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799524104
| Código interno | 0899900101 |
| SKU | 0899900101 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,040 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 20,0 cm |
| Comprimento | 20,0 cm |
| Diâmetro | 40 cm mm |
| Composições | 80% Poliester e 20% Poliamida |
| Cor | Azul |
| Comprimento | 40 cm |
| Embalagem | Saco plástico |
| Dimensões | 40 cm x 40 cm |
| Gramatura | 260 g/m2 |
| Conteúdo da Embalagem | 4 Unidades |
Composições: 80% Poliester e 20% Poliamida | Conteúdo da Embalagem: 4 Unidades | Cor: Azul | Dimensões: 40 cm x 40 cm | Embalagem: Saco plástico | Gramatura: 260 g/m2 | DIÂMETRO: 40 cm | COMPRIMENTO: 40 cm
Este produto ainda não possui avaliações.