
Wurth
Pano de Microfibra Amarelo e Cinza 80% Poliéster 20% Poliamida
Cód: 0899900162 · EAN: 4099618891434 · Un: UN
PANO MICROFIBRA EXTRA GROSSA 40X40CM 3UNID.
Indisponível
R$ 62,49
em até 2x de R$ 31,25 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Pano de microfibra constituído de microfibras de poliéster e poliamida. A combinação das microfibras permite que seja utilizado em uma ampla variedade de aplicações, incluindo superfícies delicadas, proporcionando excelente absorção de poeira, gordura e água. Sua construção com mais de um tipo de fibra proporciona características de remoção específicas, enquanto uma atrai a água a outra remove gordura e poeira.Aplicações:- Ideal para lavar, secar e polir;- Uso a seco, úmido ou molhado. Pode ser utilizado com produtos químicos;- Linha automotiva: para limpeza de superfícies, remoção de ceras e para acabamento final do polimento;- Uso geral: móveis, vidros, janelas, louças, aço inox, cromados, espelhos, madeira, mármore, equipamentos eletrônicos e de escritórios, monitores de computadores (tela).Principais Vantagens:- Resistente;- Macio;- Alto poder de absorção;- Não mancha;- Não arranha/risca;- Não solta resíduos;- Lavável e reutilizável;- Ótimo deslizamento.
Família: 10.01.0183 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/21-01-2026/12.10.0032/12.10.0032_PANOS_DE_MICROFIBRA.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618891434
| Código interno | 0899900162 |
| SKU | 0899900162 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,030 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 41,0 cm |
| Composições | 80% Poliester e 20% Poliamida |
| Cor | Amarelo e cinza |
| Embalagem | Saco plástico |
| Dimensões | 40 cm x 40 cm |
| Gramatura | 620 g/m2 |
| Conteúdo da Embalagem | 3 Unidades |
Composições: 80% Poliester e 20% Poliamida | Conteúdo da Embalagem: 3 Unidades | Cor: Amarelo e cinza | Dimensões: 40 cm x 40 cm | Embalagem: Saco plástico | Gramatura: 620 g/m2
Este produto ainda não possui avaliações.