
Wurth
Pano Toalha Clay Bar 87% Poliester e 13% Poliamida 30 x 30 cm - 300 g/m2
Cód: 0899900126 · EAN: 4099618689055 · Un: UN
PANO TOALHA CLAY BAR 30X30CM
Em estoque
R$ 47,82
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:A toalha clay bar é uma solução de detalhamento automotivo que combina uma toalha de microfibra com uma superfície de polímero emborrachado. Usada para remover contaminantes presos na pintura do carro, como resíduos industriais, seiva de árvores, fuligem e névoa de tinta, deixando a superfície perfeitamente lisa e pronta para polimento ou enceramento, sendo mais rápida e prática que os produtos em barra. Garantia ;- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme o CDC (Código de defesa do consumidor) .Características:- Produto fabricado em poliester e poliamida. Sendo microfibra de um lado e polímero do lado oposto.Principais Vantagens:- Praticidade;- Produto lavável;- Limpeza profunda.Aplicações:- Descontaminação profunda da pintura e vidros automotivos, removendo impurezas que a lavagem comum não tira, como fuligem, resíduos de poluição, seiva de árvores e névoa de tinta, deixando a superfície extremamente lisa e pronta para polimento, enceramento ou aplicação de selante.
Família: 12.10.0034 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/29-01-2026/12.10.0034/12.10.0034_PANOS_TOALHA_CLAY%20BAR.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618689055
| Código interno | 0899900126 |
| SKU | 0899900126 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,010 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 28,0 cm |
| Comprimento | 28,0 cm |
| Composições | 87% Poliester e 13% Poliamida |
| Cor | Azul |
| Dimensões | 30 x 30 cm |
| Gramatura | 300 g/m2 |
| Tipo de Embalagem | Saco plástico |
Composições: 87% Poliester e 13% Poliamida | Cor: Azul | Dimensões: 30 x 30 cm | Gramatura: 300 g/m2 | Tipo de Embalagem: Saco plástico
Este produto ainda não possui avaliações.