Wurth
Paquímetro Digital Edição Limitada 2025
Cód: 0715761925 · EAN: 4099618407260 · Un: UN
PAQUIMETRO DIGITAL EDICAO LTDA 2025
Indisponível
R$ 861,48
em até 12x de R$ 71,79 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Veja o desenho do produto em 3D clicando aqui Paquímetro digital universal 150mm - Edição Limitada Prof. Wurth 2025.Características:- Paquimetro em aço inox;- Parafuso trava na parte superior;- Superfícies de medição retificadas e lapidadas;- Gravação a laser duradoura e nítida;- Precisão 0,001mm;- Resolução 0,001mm;- Botões "Zero" e "On/Off".Aplicações:- Para medição precisa de pequenas peças;- Medição precisa de furos;- Pequenos alojamentos e profundidas até 150mm. Conteúdo ;- Acompanha uma bateria de 1,5V;- Estojo plástico;- Certificado de calibração.Principais Vantagens:- Precisão ;- Melhor deslize na abertura e fechamento ;- Fabricado em aço inoxidável;- Acompanha estojo.
Família: 11.05.0020 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/08-04-2025/11.05.0020/11.05.0021_PAQUIMETRO%20DIGITAL%20ED.%20LIMITADA%202025.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618407260
| Código interno | 0715761925 |
| SKU | 0715761925 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,181 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 30,0 cm |
| Composições | Embalagem com 1 Unidade |
| Características | Paquimetro em aço inox |
| Precisão | 0,001mm |
| Resolução | 0,001mm |
| Botões | -Zero- e -On/Off- |
Botões: -Zero- e -On/Off- | Características: Paquimetro em aço inox | Composições: Embalagem com 1 unidade | Precisão: 0,001mm | Resolução: 0,001mm
Este produto ainda não possui avaliações.