
PARAFUSO P/ CONCRETO FLANG ZNB 10 mm 60 mm
PARAFUSO P/ CONCRETO FLANG ZNB 10X60MM
Descrição do Produto:Parafusos sextavados utilizados para fixações fortes e seguras em superfícies de concreto maciço. Com sistema de rosca dupla para laminação do cimento durante a perfuração e parte inferior da cabeça recartilhada para fixação da peça à estrutura. Ideal para montagem de componentes em sistemas com altas cargas mecânicas.Características:- Fabricado em aço carbono;- Acabamento zincado;- Diâmetro nominal igual ao diâmetro de broca a utilizar para furação;- Fixação realizada através de seu sistema de rosca dupla para laminação e criação de pontos de ancoragem ao concreto;- Cabeça recartilhada para melhor fixação à peça fixada;- Aplicação passante;- Carga distribuída por toda a extensão do parafuso;- Reutilizável para novos furos.Principais Vantagens:- Fácil e rápido de aplicar;- Excelente resistência mecânica;- Reutilizável em novos furos;- Ajustável após aplicação;- Forma pontos de ancoragem para melhro fixação.Aplicações:- Recomendado para instalação firme e segura de componentes em superfícies de concreto com altas cargas mecânicas;- Ideal para fixação de fachadas, pré-moldados, construções e perfis metálicos, guarda-corpos, corrimões e sistemas de armazenagem e movimentação (portapallets). Restrições de Uso ;- Garantir que o furo realizado no concreto esteja de acordo com o tamanho do parafuso a ser instalado;- Garantir que os furos estejam devidamente limpos de poeira e resíduos com o uso de escovas manuais e/ou bombas de ar;- Respeitar as condições de distanciamento entre furos para evitar a fragilização do concreto;- Respeitar os limites de carga e torque dos parafusos.
Referências: Busca: 4068362056673
| Código interno | 5929010060 |
| SKU | 5929010060 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,060 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 11,0 cm |
| Comprimento | 23,0 cm |
| Diâmetro | 10 mm mm |
| Altura da Cabeça | 10,6mm |
| Diâmetro da Cabeça | 22,60mm |
| Comprimento | 60 mm |
| Diâmetro da Rosca | 12,3mm (Maior) |
| Diâmetro Nominal | 10mm |
| Chave Nominal | 17mm |
Este produto ainda não possui avaliações.