
PARAFUSO P/ CONCRETO FLANG ZNB 16 mm 100 mm
PARAFUSO P/ CONCRETO FLANG ZNB 16X100MM
Descrição do Produto:Parafusos sextavados utilizados para fixações fortes e seguras em superfícies de concreto maciço. Com sistema de rosca dupla para laminação do cimento durante a perfuração e parte inferior da cabeça recartilhada para fixação da peça à estrutura. Ideal para montagem de componentes em sistemas com altas cargas mecânicas.Características:- Fabricado em aço carbono;- Acabamento zincado;- Diâmetro nominal igual ao diâmetro de broca a utilizar para furação;- Fixação realizada através de seu sistema de rosca dupla para laminação e criação de pontos de ancoragem ao concreto;- Cabeça recartilhada para melhor fixação à peça fixada;- Aplicação passante;- Carga distribuída por toda a extensão do parafuso;- Reutilizável para novos furos.Principais Vantagens:- Fácil e rápido de aplicar;- Excelente resistência mecânica;- Reutilizável em novos furos;- Ajustável após aplicação;- Forma pontos de ancoragem para melhro fixação.Aplicações:- Recomendado para instalação firme e segura de componentes em superfícies de concreto com altas cargas mecânicas;- Ideal para fixação de fachadas, pré-moldados, construções e perfis metálicos, guarda-corpos, corrimões e sistemas de armazenagem e movimentação (portapallets). Restrições de Uso ;- Garantir que o furo realizado no concreto esteja de acordo com o tamanho do parafuso a ser instalado;- Garantir que os furos estejam devidamente limpos de poeira e resíduos com o uso de escovas manuais e/ou bombas de ar;- Respeitar as condições de distanciamento entre furos para evitar a fragilização do concreto;- Respeitar os limites de carga e torque dos parafusos.
Referências: Busca: 4068362059506
| Código interno | 5929016100 |
| SKU | 5929016100 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,210 kg |
| Altura | 8,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 17,0 cm |
| Diâmetro | 16 mm mm |
| Altura da Cabeça | 15,1mm |
| Diâmetro da Cabeça | 32,80mm |
| Comprimento | 100 mm |
| Diâmetro da Rosca | 18,3mm (Maior) |
| Diâmetro Nominal | 16mm |
| Chave Nominal | 24mm |
Este produto ainda não possui avaliações.