
Wurth
PARAFUSO P/ CONCRETO FLANG ZNB 8 mm 50 mm
Cód: 5929008050 · EAN: 4068362056642 · Un: UN
PARAFUSO P/ CONCRETO FLANG ZNB 8X50MM
Indisponível
R$ 192,77
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 1,93 por unidade)
em até 7x de R$ 27,54 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Parafusos sextavados utilizados para fixações fortes e seguras em superfícies de concreto maciço. Com sistema de rosca dupla para laminação do cimento durante a perfuração e parte inferior da cabeça recartilhada para fixação da peça à estrutura. Ideal para montagem de componentes em sistemas com altas cargas mecânicas.Características:- Fabricado em aço carbono;- Acabamento zincado;- Diâmetro nominal igual ao diâmetro de broca a utilizar para furação;- Fixação realizada através de seu sistema de rosca dupla para laminação e criação de pontos de ancoragem ao concreto;- Cabeça recartilhada para melhor fixação à peça fixada;- Aplicação passante;- Carga distribuída por toda a extensão do parafuso;- Reutilizável para novos furos.Principais Vantagens:- Fácil e rápido de aplicar;- Excelente resistência mecânica;- Reutilizável em novos furos;- Ajustável após aplicação;- Forma pontos de ancoragem para melhro fixação.Aplicações:- Recomendado para instalação firme e segura de componentes em superfícies de concreto com altas cargas mecânicas;- Ideal para fixação de fachadas, pré-moldados, construções e perfis metálicos, guarda-corpos, corrimões e sistemas de armazenagem e movimentação (portapallets). Restrições de Uso ;- Garantir que o furo realizado no concreto esteja de acordo com o tamanho do parafuso a ser instalado;- Garantir que os furos estejam devidamente limpos de poeira e resíduos com o uso de escovas manuais e/ou bombas de ar;- Respeitar as condições de distanciamento entre furos para evitar a fragilização do concreto;- Respeitar os limites de carga e torque dos parafusos.
Família: 02.01.0080 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/09-02-2026/03.07.0040/03.07.0040_PARAFUSOS%20SEXT%20PARA%20CONCRETO.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4068362056642
| Código interno | 5929008050 |
| SKU | 5929008050 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,030 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 11,0 cm |
| Comprimento | 23,0 cm |
| Diâmetro | 8 mm mm |
| Altura da Cabeça | 8,7mm |
| Diâmetro da Cabeça | 17,60mm |
| Comprimento | 50 mm |
| Diâmetro da Rosca | 10mm (Maior) |
| Diâmetro Nominal | 8mm |
| Chave Nominal | 13mm |
Diâmetro Nominal: 8mm | Diâmetro da Rosca: 10mm (Maior) | Chave Nominal: 13mm | Diâmetro da Cabeça: 17,60mm | Altura da Cabeça: 8,7mm | COMPRIMENTO: 50 mm | DIÂMETRO: 8 mm
Este produto ainda não possui avaliações.