
Wurth
Paraf 5,5X19 Para-Choque Celta/Corsa/S10/Retrov. Clio/Duster
Cód: 0500900287 · EAN: 7899822003411 · Un: UN
PARAFUSO PARACHOQUE CELTA/CORSA/SILV/S10
Em estoque
R$ 45,80
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 4,58 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 93290553 / 93296480 / 93290618
Parafuso da Lanterna
- Camaro (2011 até 2019) - Cobalt (2012 até 2020) - Cruze (2011 até 2020) - Malibu (2010 até 2020) - Onix (2013 até 2020) - Prisma (2013 até 2020) - S10 (2012 até 2020) - Sonic (2012 até 2014) - Spin (2013 até 2020) - Tracker (2014 até 2019) - Trailblazer (2013 até 2020)
Parafuso do Para-choque
- Agile (2010 até 2014) - Astra (1999 até 2011) - Calibra (1994 até 1995) - Corsa Hatch (1994 até 2002) - Corsa Sedan (1996 até 2010) - Corsa Pick-Up!(1995 até 2003) - Corsa Wagon (1997 até 2001) - Corsa Novo Hatch (2002 até 2012) - Corsa Novo Sedan (2002 até 2012) - Meriva (2004 até 2011) - Montana (2004 até 2019) - S10 (2001 até 2011) - Vectra (1997 até 2005)
Parafuso do Para-lama
- Agile (2010 até 2014) - Astra (1999 até 2011) - Calibra (1994 até 1995) - Corsa Hatch (1994 até 2002) - Corsa Sedan (1996 até 2010) - Corsa Pick-Up!(1995 até 2003) - Corsa Wagon (1997 até 2001) - Corsa Novo Hatch (2002 até 2012) - Corsa Novo Sedan (2002 até 2012) - Meriva (2004 até 2011) - Montana (2004 até 2019) - S10 (2001 até 2011) - Vectra (1997 até 2005)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RENAULT
Código Original: 7703017104 (Aplicável)
Parafuso da Alça de Segurança
- Clio (1996 até 2016) - Duster (2011 até 2020) - Logan (2007 até 2013) - Sandero (2007 até 2013)
Parafuso da Fechadura das Portas
- Duster (2011 até 2020)- Symbol (2009 até 2013)
Parafuso da Maquina de Vidro
- Duster (2011 até 2020) - Logan (2007 até 2013) - Sandero (2007 até 2013) - Symbol (2009 até 2013)
Parafuso da Moldura Externa do Retrosivor
- Clio (1996 até 2016) - Duster (2011 até 2020) - Kangoo (1998 até 2019) - Logan (2007 até 2013) - Sandero (2007 até 2013) - Symbol (2009 até 2013)
Parafuso do Farol de Milha
- Clio (1996 até 2016) - Scenic (1999 até 2010) - Twingo (1994 até 2003)
Parafuso do Filtro de Ar
- Logan (2007 até 2013) - Sandero (2007 até 2013)
Parafuso do Para-choque Traseiro
- Scenic (1999 até 2010)
Parafuso do Reservatório de Lava Vidros
- Fluence (2012 até 2019)
Parafuso do Suporte dos Vidros Laterais da Porta Traseira
- Clio (1996 até 2016) - Laguna (2001 até 2007) - Megane (2009 até 2015)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 93290553 / 93296480 / 93290618
Parafuso da Lanterna
- Camaro (2011 até 2019) - Cobalt (2012 até 2020) - Cruze (2011 até 2020) - Malibu (2010 até 2020) - Onix (2013 até 2020) - Prisma (2013 até 2020) - S10 (2012 até 2020) - Sonic (2012 até 2014) - Spin (2013 até 2020) - Tracker (2014 até 2019) - Trailblazer (2013 até 2020)
Parafuso do Para-choque
- Agile (2010 até 2014) - Astra (1999 até 2011) - Calibra (1994 até 1995) - Corsa Hatch (1994 até 2002) - Corsa Sedan (1996 até 2010) - Corsa Pick-Up!(1995 até 2003) - Corsa Wagon (1997 até 2001) - Corsa Novo Hatch (2002 até 2012) - Corsa Novo Sedan (2002 até 2012) - Meriva (2004 até 2011) - Montana (2004 até 2019) - S10 (2001 até 2011) - Vectra (1997 até 2005)
Parafuso do Para-lama
- Agile (2010 até 2014) - Astra (1999 até 2011) - Calibra (1994 até 1995) - Corsa Hatch (1994 até 2002) - Corsa Sedan (1996 até 2010) - Corsa Pick-Up!(1995 até 2003) - Corsa Wagon (1997 até 2001) - Corsa Novo Hatch (2002 até 2012) - Corsa Novo Sedan (2002 até 2012) - Meriva (2004 até 2011) - Montana (2004 até 2019) - S10 (2001 até 2011) - Vectra (1997 até 2005)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RENAULT
Código Original: 7703017104 (Aplicável)
Parafuso da Alça de Segurança
- Clio (1996 até 2016) - Duster (2011 até 2020) - Logan (2007 até 2013) - Sandero (2007 até 2013)
Parafuso da Fechadura das Portas
- Duster (2011 até 2020)- Symbol (2009 até 2013)
Parafuso da Maquina de Vidro
- Duster (2011 até 2020) - Logan (2007 até 2013) - Sandero (2007 até 2013) - Symbol (2009 até 2013)
Parafuso da Moldura Externa do Retrosivor
- Clio (1996 até 2016) - Duster (2011 até 2020) - Kangoo (1998 até 2019) - Logan (2007 até 2013) - Sandero (2007 até 2013) - Symbol (2009 até 2013)
Parafuso do Farol de Milha
- Clio (1996 até 2016) - Scenic (1999 até 2010) - Twingo (1994 até 2003)
Parafuso do Filtro de Ar
- Logan (2007 até 2013) - Sandero (2007 até 2013)
Parafuso do Para-choque Traseiro
- Scenic (1999 até 2010)
Parafuso do Reservatório de Lava Vidros
- Fluence (2012 até 2019)
Parafuso do Suporte dos Vidros Laterais da Porta Traseira
- Clio (1996 até 2016) - Laguna (2001 até 2007) - Megane (2009 até 2015)
Referências: Busca: 7899822003411
| Código interno | 0500900287 |
| SKU | 0500900287 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,005 kg |
| Altura | 1,5 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.