
Wurth
PARAFUSO PCA M12X30 PADRAO OPERADOR
Cód: 0972101111 · EAN: 4099618804502 · Un: UN
PARAFUSO PCA M12X30 PADRAO OPERADOR
Em estoque
R$ 341,00
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 3,41 por unidade)
em até 12x de R$ 28,42 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Parafuso PCA utilizado para fixação dos suportes na abraçadeira BAP e suportes BAP.
Características:
- Medidas: M12X30;
- Material: Aço (SAE1020) zincado;
- Rosca: Total;
- Aperto pela contra peça.
Aplicações:
- Ancoragem de cabos em postes de madeira, concreto ou aço;
- Instalação de redes de telecomunicações em áreas rurais e urbanas.
Principais Vantagens:
- Aço de alta durabilidade;
- Alta resistência a oxidação.
Parafuso PCA utilizado para fixação dos suportes na abraçadeira BAP e suportes BAP.
Características:
- Medidas: M12X30;
- Material: Aço (SAE1020) zincado;
- Rosca: Total;
- Aperto pela contra peça.
Aplicações:
- Ancoragem de cabos em postes de madeira, concreto ou aço;
- Instalação de redes de telecomunicações em áreas rurais e urbanas.
Principais Vantagens:
- Aço de alta durabilidade;
- Alta resistência a oxidação.
Referências: Busca: 4099618804502
| Código interno | 0972101111 |
| SKU | 0972101111 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,300 kg |
| Altura | 10,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 15,0 cm |
| Modelo | OPERADOR |
MODELO: OPERADOR | Tipo: M12X30 Padrão Operador | Tratamento Superficial: Galvanizado a fogo | Matéria Prima: SAE 1020 | Composições: Embalagem com 100 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.