

Wurth
Pasta para Montagem e Desmontagem de Pneus 3kg
Cód: 0893122 · EAN: 7891799299033 · Un: UN
PASTA P/ MONTAGEM E DESMONTAG PNEUS 3KG
Em estoque
R$ 107,34
em até 4x de R$ 26,84 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
A Pasta para Montagem e Desmontagem de Pneus foi desenvolvida para facilitar a montagem e desmontagem de pneus de veículos de grande e pequeno porte. Produto à base de matérias-primas vegetais, não resseca ou ataca a borracha do pneu, não mancha as rodas tampouco causa riscos de movimentação entre a roda e o pneu durante as frenagens bruscas.
Características:
- Não resseca a borracha do pneu, por ser isento de silicone, vaselina e glicerina;
- Não compromete a frenagem do veículo;
- Facilita a montagem e desmontagem do pneu;
- Aumenta a vida útil das ferramentas e dos equipamentos utilizados para montagem/desmontagem dos pneus;
- Alto rendimento;
- Fácil aplicação;
- Ação lubrificante, atuando na montagem e desmontagem do pneu;
- Secagem rápida, promovendo excelente adesão entre o talão do pneu e a roda de veículo, liberando o mesmo logo após a aplicação.
Aplicação:
- Carros, motos, caminhonetes, caminhão, ônibus, trator e veículos fora de estrada.
Principais Vantagens:
- Não ressaca borracha;
- Evita danos nos pneus e rodas;
- Rápida secagem;
- Alto rendimento. Maior produtividade na montagem e desmontagem de pneus.
A Pasta para Montagem e Desmontagem de Pneus foi desenvolvida para facilitar a montagem e desmontagem de pneus de veículos de grande e pequeno porte. Produto à base de matérias-primas vegetais, não resseca ou ataca a borracha do pneu, não mancha as rodas tampouco causa riscos de movimentação entre a roda e o pneu durante as frenagens bruscas.
Características:
- Não resseca a borracha do pneu, por ser isento de silicone, vaselina e glicerina;
- Não compromete a frenagem do veículo;
- Facilita a montagem e desmontagem do pneu;
- Aumenta a vida útil das ferramentas e dos equipamentos utilizados para montagem/desmontagem dos pneus;
- Alto rendimento;
- Fácil aplicação;
- Ação lubrificante, atuando na montagem e desmontagem do pneu;
- Secagem rápida, promovendo excelente adesão entre o talão do pneu e a roda de veículo, liberando o mesmo logo após a aplicação.
Aplicação:
- Carros, motos, caminhonetes, caminhão, ônibus, trator e veículos fora de estrada.
Principais Vantagens:
- Não ressaca borracha;
- Evita danos nos pneus e rodas;
- Rápida secagem;
- Alto rendimento. Maior produtividade na montagem e desmontagem de pneus.
FISPQ/FDS: Baixar PDF
Família: 12.03.0140
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799299033
| Código interno | 0893122 |
| SKU | 0893122 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 3,267 kg |
| Altura | 18,5 cm |
| Largura | 19,0 cm |
| Comprimento | 19,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Aspecto: Pasta | Composição: Unitário | Cor: Cinza | Embalagem: 3kg | Estado Físico: Sólido | Odor: Característico | pH: 9 a 10 | Ponto de Fulgor: Não inflamável | Produtos Associados: Pneumática de impacto ½" para veículos leves; Peso de rodas; Limpa pneu | Solubilidade: Solúvel (em água)
Este produto ainda não possui avaliações.
