
Wurth
REMOVEDOR 300 ML 166 G
Cód: 389015 1 · EAN: 7891799078713 · Un: UN
PENETRANTE - S 300ML/166G
Em estoque
R$ 168,42
em até 6x de R$ 28,07 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Kit Detector de Trinca é composto por quatro produtos: Removedor, Penetrante A, Penetrante S e Revelador. Atua na limpeza, preparação e revelação de trincas e irregularidades em peças, através de riscos ou pontos de cor avermelhada.Características:- Processo visual de detecção de trincas e irregularidades;- Aplicadores em spray. Aplicações ;- Metais ferrosos e não ferrosos, cerâmica, vidro, plásticos e etc;- Ideal para peças soldadas, usinadas, fundidas, forjadas, estampadas, injetadas, laminadas e etc.Principais Vantagens:- Permite detectar trincas, porosidades e fendas de forma rápida e fácil;- Praticidade na aplicação.Adquira também o Removedor para Detector de Trinca 300ml; Penetrante A para Detector de Trinca 300ml e Revelador para Detector de Trinca 300ml.*Itens vendidos separadamente.
FISPQ/FDS: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/09-05-2023/389015%201_PENETRANTE-S-228%20-%20ONU1950%20-%20FISPQ.PDF#detalhes | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L4/389015_1.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 12.03.0490
Referências: Busca: 7891799078713
| Código interno | 389015 1 |
| SKU | 389015 1 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,336 kg |
| Altura | 20,5 cm |
| Largura | 6,4 cm |
| Comprimento | 6,4 cm |
| Cor | Vermelho |
| Embalagem | 300ml |
| Odor | Glicólico |
| Solubilidade | Insolúvel em água |
| Estado Físico | Líquido |
| pH | 8,5 |
| Peso | 166 G |
| Ponto de Ebulição | N/A |
| Ponto de Fulgor | >93ºC |
| Densidade Relativa | 0,879g/ml |
Cor: Vermelho | Embalagem: 300ml | Ponto de Ebulição: N/A | Ponto de Fulgor: >93ºC | Solubilidade: Insolúvel em água | Odor: Glicólico | Estado Físico: Líquido | pH: 8,5 | Densidade Relativa: 0,879g/ml | PESO: 166 G
Este produto ainda não possui avaliações.