

Wurth
Parafuso Autoatarraxante Cabeça Chata Philips Inox 304 Din7982 4,2 mm 50 mm
Cód: 0123420050 · EAN: 7891799536176 · Un: UN
PF AA CB CH PH INOX 304/A2 DIN7982 4,2X50MM
Indisponível
R$ 135,79
📦 Embalagem com 250 unidades
(R$ 0,54 por unidade)
em até 5x de R$ 27,16 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Norma: DIN 7982 (ISO 7050);- Material: Aço Inox - 304/A2;- Classe de Resistência: N/A;- Encaixe: Philips;- Cabeça: Chata;- Rosca: DIN 7970 (ISO 1478);- Autoatarraxante;- Acabamento: N/A.
Referências: Busca: 7891799536015 | Busca: 7891799536176
| Código interno | 0123420050 |
| SKU | 0123420050 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,004 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 12,5 cm |
| Comprimento | 11,5 cm |
| Diâmetro | 4,2 mm mm |
| Composições | Embalagem com 250 Unidades |
| Norma | DIN 7981 (ISO 7049) |
| Rosca | DIN 7970 (ISO 1478) |
| Cabeça | Chata Philips |
| Chaves | PH2 |
| Comprimento | 50 mm |
Cabeça: Chata Philips | Chaves: PH2 | Composições: Embalagem com 250 Unidades | Norma: DIN 7981 (ISO 7049) | Rosca: DIN 7970 (ISO 1478) | DIÂMETRO: 4,2 mm | COMPRIMENTO: 50 mm
Este produto ainda não possui avaliações.