

Wurth
Parafuso Autoatarraxante Cabeça Chata Philips Inox 304 Din7982 4,8 mm 38 mm
Cód: 0123480038 · EAN: 7891799534653 · Un: UN
PF AA CB CH PH INOX 304/A2 DIN7982 4,8X38MM
Em estoque
R$ 154,43
📦 Embalagem com 250 unidades
(R$ 0,62 por unidade)
em até 6x de R$ 25,74 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 250 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Norma: DIN 7982 (ISO 7050);- Material: Aço Inox - 304/A2;- Classe de Resistência: N/A;- Encaixe: Philips;- Cabeça: Chata;- Rosca: DIN 7970 (ISO 1478);- Autoatarraxante;- Acabamento: N/A.
Família: 02.04.0060 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/19-07-2024/02.04.0060A/02.04.0060A.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 250 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799534653
| Código interno | 0123480038 |
| SKU | 0123480038 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,004 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 18,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Diâmetro | 4,8 mm mm |
| Composições | Embalagem com 250 Unidades |
| Norma | DIN 7981 (ISO 7049) |
| Rosca | DIN 7970 (ISO 1478) |
| Cabeça | Chata Philips |
| Chaves | PH2 |
| Comprimento | 38 mm |
Cabeça: Chata Philips | Chaves: PH2 | Composições: Embalagem com 250 Unidades | Norma: DIN 7981 (ISO 7049) | Rosca: DIN 7970 (ISO 1478) | DIÂMETRO: 4,8 mm | COMPRIMENTO: 38 mm
Este produto ainda não possui avaliações.