
Wurth
Parafuso Autoararraxante C. Chata Philips p/ Broca DIN7504P 3,5 mm 16 mm
Cód: 5049735016 · EAN: 4099618937651 · Un: UN
PF AA CB CH PH PB I304 DIN7504P 3,5X16MM
Em estoque
R$ 63,90
📦 Embalagem com 250 unidades
(R$ 0,26 por unidade)
em até 2x de R$ 31,95 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 250 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Norma: DIN 7504P;- Material: Aço Inox 304/A2;- Classe de Resistência: N.A;- Encaixe: Philips;- Cabeça: Chata;- Rosca: Autoatarraxante;- Ponta: Broca;- Acabamento: N.A.
Família: 02.06.0011 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/05-09-2025/02.06.0011/02.06.0011_PF%20AUTO-ATARRAXANTE%20PHILIPS%20CAB%20CHATA%20ZINCADO%20BRANCO%20DIN7504P%201.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 250 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618937651
| Código interno | 5049735016 |
| SKU | 5049735016 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,900 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Diâmetro | 3,5 mm mm |
| Materiais | Aço Inox 304/A2 |
| Acabamento | N.A |
| Norma | DIN 7504P |
| Rosca | Autoatarraxante |
| Encaixe | Philips |
| Cabeça | Chata |
| Altura da Cabeça | 2,1mm |
| Diâmetro da Cabeça | 6,8mm |
| Comprimento | 16 mm |
| Classe de Resistência | N.A |
| Ponta | Broca |
| Ponteira | 2 |
Acabamento: N.A | Altura da Cabeça: 2,1mm | Cabeça: Chata | Classe de Resistência: N.A | COMPRIMENTO: 16 mm | Diâmetro da Cabeça: 6,8mm | DIÂMETRO: 3,5 mm | Encaixe: Philips | Materiais: Aço Inox 304/A2 | Norma: DIN 7504P | Ponta: Broca | Ponteira: 2 | Rosca: Autoatarraxante
Este produto ainda não possui avaliações.