
Wurth
Parafuso Autoatarraxante Cabeça Chata Philips P.Broca DIN7504P 3,5 mm 13 mm
Cód: 0212035013 · EAN: 4099618638701 · Un: UN
PF AA CB CH PH PB ZNB DIN7504P 3,5X13MM
Indisponível
R$ 74,55
📦 Embalagem com 1000 unidades
(R$ 0,07 por unidade)
em até 2x de R$ 37,28 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Norma: DIN7504 (P);- Material: Aço Baixo Carbono;- Classe de Resistência: NA;- Encaixe: Philips;- Cabeça: Chata;- Rosca: Autoatarraxante;- Acabamento: Zincado Branco;- Ponta: Broca.
Família: 02.06.0010 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/13-01-2026/02.06.0010/02.06.0010_PARAFUSO%20AUTOATARRAXANTE%20CB%20CHATA%20PHILIPS%20P.%20BROCA%20DIN7504P.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1000 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618638701
| Código interno | 0212035013 |
| SKU | 0212035013 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,005 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 9,0 cm |
| Diâmetro | 3,5 mm mm |
| Altura da Cabeça | 2,1mm |
| Diâmetro da Cabeça | 6,8mm |
| Comprimento | 13 mm |
| Ponteira | 2 (PH) |
DIÂMETRO: 3,5 mm | Diâmetro da Cabeça: 6,8mm | Altura da Cabeça: 2,1mm | Ponteira: 2 (PH) | COMPRIMENTO: 13 mm
Este produto ainda não possui avaliações.