Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Parafuso Autoatarraxante Cabeça Chata Philips P.Broca DIN7504P 3,9 mm 13 mm
Wurth

Parafuso Autoatarraxante Cabeça Chata Philips P.Broca DIN7504P 3,9 mm 13 mm

Cód: 0212039013 · EAN: 4066443029059 · Un: UN

PF AA CB CH PH PB ZNB DIN7504P 3,9X13MM

Em estoque
R$ 85,20
📦 Embalagem com 1000 unidades
(R$ 0,09 por unidade)
em até 3x de R$ 28,40 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 1000 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Norma: DIN7504 (P);- Material: Aço Baixo Carbono;- Classe de Resistência: NA;- Encaixe: Philips;- Cabeça: Chata;- Rosca: Autoatarraxante;- Acabamento: Zincado Branco;- Ponta: Broca.
Família: 02.06.0020 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/13-01-2026/02.06.0020/02.06.0020_PARAFUSO%20AUTOBROCANTE%20CB%20PANELA%20PHILIPS%20-%20DIN7504%20%28M%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1000 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4066443029059

Código interno0212039013
SKU0212039013
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,005 kg
Altura7,0 cm
Largura8,0 cm
Comprimento9,0 cm
Diâmetro3,9 mm mm
Altura da Cabeça2,3mm
Diâmetro da Cabeça7,5mm
Comprimento13 mm
Ponteira2 (PH)
DIÂMETRO: 3,9 mm | Diâmetro da Cabeça: 7,5mm | Altura da Cabeça: 2,3mm | Ponteira: 2 (PH) | COMPRIMENTO: 13 mm

Este produto ainda não possui avaliações.