
Wurth
Parafuso Autoatarraxante Cabeça Chata Philips P.Broca DIN7504P 4,8 mm 25 mm
Cód: 0212048025 · EAN: 4099618638541 · Un: UN
PF AA CB CH PH PB ZNB DIN7504P 4,8X25MM
Em estoque
R$ 159,75
📦 Embalagem com 1000 unidades
(R$ 0,16 por unidade)
em até 6x de R$ 26,63 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 1000 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Norma: DIN7504 (P);- Material: Aço Baixo Carbono;- Classe de Resistência: NA;- Encaixe: Philips;- Cabeça: Chata;- Rosca: Autoatarraxante;- Acabamento: Zincado Branco;- Ponta: Broca.
Família: 02.06.0020 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/13-01-2026/02.06.0020/02.06.0020_PARAFUSO%20AUTOBROCANTE%20CB%20PANELA%20PHILIPS%20-%20DIN7504%20%28M%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1000 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618638541
| Código interno | 0212048025 |
| SKU | 0212048025 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,005 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 13,0 cm |
| Diâmetro | 4,8 mm mm |
| Altura da Cabeça | 3mm |
| Diâmetro da Cabeça | 9,5mm |
| Comprimento | 25 mm |
| Ponteira | 2 (PH) |
DIÂMETRO: 4,8 mm | Diâmetro da Cabeça: 9,5mm | Altura da Cabeça: 3mm | Ponteira: 2 (PH) | COMPRIMENTO: 25 mm
Este produto ainda não possui avaliações.